絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(11)
  • 75(1)
長さ(m)
  • 10(8)
導体外径(Φmm)
  • 0.05(1)
  • 0.22(1)
  • 0.5(1)
  • 0.54(2)
  • 0.9(1)
  • 0.94(1)
  • 0.96(2)
  • 1.05(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 1.98(1)
  • 2.1(2)
  • 2.19(3)
  • 3.58(1)
  • 3.7(2)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5.5(2)
  • 16(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(5)
ブランド
  • 日本エレパーツ
  • BELDEN(7)
  • CINCH(9)
  • DXアンテナ(2)
  • KHD(2)
  • エスコ(19)
  • オーナンバ(3)
  • カナレ電気(34)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • フジクラ(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • 伸興電線(8)
  • 四国電線(17)
  • 富士電線工業(5)
  • 日本製線(2)
  • 正和電工(2)
  • 矢崎エナジーシステム(3)
  • 長岡特殊電線(14)
  • 関西通信電線(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(40)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む
50(11)
75(1)
  • RG-316同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-316同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻(10m)
    当日出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色茶導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52
  • 中継用SMA両端プラグRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 極細線用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    極細線用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極細線 比較的低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)FEPシース色黒導体外径(Φmm)内部:約0.22、外部:約16/4/0.050RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500絶縁体外径(Φmm)約0.7
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • あじろ外装ケーブル 日本エレパーツ

    あじろ外装ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    仕様●アジロ外層:Φ0.32亜鉛メッキ鉄線編組●ループ抵抗(at 20℃) (Ω/km):標準 25.0 (最大 26.8 以下)色外部導体: 黒材質(シース)内部:PE材質(絶縁体)PE色(絶縁体)黒シース標準厚さ(mm)内部:1外径(mm)1.05概算質量(kg/km)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.0 以下絶縁抵抗(MΩ/km)1,000 以上シース色内部:黒シース外径(Φmm)内部/標準::6.4RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)標準:10材質(導体)軟銅撚線、外部:難燃PE ・ 黒特性インピーダンス(Ω)50±2 (at 10MHz)減衰量(dB)67.2/100m 以下 (at 1,660MHz)(at 20℃) ※参考値グリーン購入法適合耐電圧(V/min)(AC)1000VSWR1.3 以下 (at 5~2,000MHz) ※参考値遮蔽Φ0.14スズメッキ軟銅線編組導体厚さ(mm)外部導体:1
  • 中継用両端プラグ5DHFAEケーブル 日本エレパーツ

    中継用両端プラグ5DHFAEケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    5D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ8Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ8Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    8D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • RG-142同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-142同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)4.95材質(絶縁体)FEPシース色茶導体外径(Φmm)内部:約0.94、外部:約4.2シース外径(Φmm)約4.95RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)2000絶縁体外径(Φmm)約2.95
  • 1.5D-2V同軸ケーブル 日本エレパーツ

    1.5D-2V同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,098税込¥2,308
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色灰導体外径(Φmm)内部:約0.54、外部:約2.1シース外径(Φmm)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000絶縁体外径(Φmm)約1.6
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本(2m)ほか
    3日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブルメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~18以上
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥8,198税込¥9,018
    1本(2m)
    3日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブル外径(Φmm)2.19インピーダンス50ΩメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~18GHz以上
  • セミリジッドケーブル 日本エレパーツ

    セミリジッドケーブル

    日本エレパーツ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(6m)
    3日以内出荷
    遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
    用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器種類セミリジッドケーブル外径(Φmm)2.19周波数DC~18GHz以上インピーダンス50ΩメッキなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • セミフレキシブルケーブル 日本エレパーツ

    セミフレキシブルケーブル

    日本エレパーツ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    セミフレキ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用材質(内部導体)銀メッキ銅覆鋼線 / (外部導体)Cu+Sn備考シース(ジャケットなし)のタイプになります。使用温度範囲(℃)-40~125材質(絶縁体)PTFERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3D白ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3D白ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3D白ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(150mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-XV 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-25℃~80℃
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-XV(白)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(175mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(250mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
    形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(300mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)。-40℃~90℃|曲げ半径:21mm。耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)。-15~+60
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(200mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック8Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(175mm)ほか
    8日以内出荷
    8D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    5D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    5D-HFAE(高性能/屋外向け)。-|対候性PVC使用。高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル5D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(125mm)ほか
    8日以内出荷
    3D-VW1(高難燃モデル)。-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当。耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル

    日本エレパーツ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
  • VW-1同軸ケーブル 日本エレパーツ

    VW-1同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    温度特性:VW-1試験合格、温度サイクル試験合格(-40~85℃)、IEC60332-1合格 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)耐熱、高難燃PVC材質(絶縁体)ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • XVH同軸ケーブル 日本エレパーツ

    XVH同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐候性◎ 温度特性:-40-90℃ 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 自然色シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)1000
  • 5D-2VS同軸ケーブル 日本エレパーツ

    5D-2VS同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    大雄電線(株)製品 高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • ロボット用同軸ケーブル 日本エレパーツ

    ロボット用同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
    用途1000万回以上屈曲可能(2024年1月訂正)。柔軟性が高く、スムーズな配線工事にも面倒が少なく、配線自由度が高いケーブルです。長さ(m)10シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル