絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 40~50未満(30)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(256)
- 120~140未満(389)
- 140~160未満(161)
- 160~180未満(47)
- 180~200未満(31)
- 200~220未満(26)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(12)
- 300~350未満(17)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(392)
- Ideal-Tek(154)
- Rubis(91)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(74)
- KNIPEX(クニペックス)(68)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- 三商(49)
- アズワン(47)
- ケニス(34)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- MKS(明工舎)(30)
- SK11(29)
- コクゴ(24)
- BERGEON(24)
- ミネシマ(22)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- ハマー(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フックピック セット
(421件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ステンレス製ピンセットAAタイプ
TRUSCO(43件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。用途小物つまみ作業。材質SUS430
ピンセット 先曲がり SUS304
(18件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷非磁性のピンセットです。先曲がりタイプですので細かい作業に最適です。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)120質量(g)15先端形状先曲り型
強力型ピンセット
ホーザン(35件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷しなりを抑えてしっかり掴む強力型ピンセット。精密加工技術に支えられぴったり合った先端。適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。材質ステンレス質量(g)23全長A(mm)125寸法B(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
先曲がりピンセット
ホーザン(20件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。トラスコ品番274-3094材質ステンレス(非磁性)質量(g)13寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)9先端形状先曲RoHS指令(10物質対応)対応
ピックツール
(77件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。軸径(Φmm)3.5全長(mm)160材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
ピンセット
ホーザン(17件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。仕様直寸法B(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
TRUSCO(15件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120耐熱温度(℃)240
ステンレス製ピンセット5本組セット
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様5本組トラスコ品番270-9180セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34)材質SUS430幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34)全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34)質量(g)124先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34)
ピンセット
ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ESD
(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適幅(mm)10材質(本体)SUS430耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
ピンセット ステンレス製 300mm SUS304
(12件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)12全長(mm)300質量(g)94先端形状ストレート/ギザ付
フレキシブルキャッチ 3爪
ANEX(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
ESDチップピンセット
ホーザン(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。材質(本体)ステンレス質量(g)17寸法D(mm)10寸法C(mm)10チップ色黒耐熱温度(℃)315(チップ)材質(チップ)PEEKつまみ荷重(g)150RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ステンレス ピンセット 先曲(先端ギザ)
ANEX(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。材質ステンレス先端形状先曲/ギザ付
ピンセット
ホーザン(11件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ピンセット 直(先端ギザ)
ANEX(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷つかんだ物が滑らない先端ギザ付き。用途脱脂綿、ガーゼ、その他なんでもつかむことができる一般的なピンセットです。材質ステンレスタイプ直/ギザ付
プラスチックピンセット
ANEX(12件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。材質ナイロン66全長(mm)120
ステンレス製ピンセット切手用
TRUSCO(7件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷先が平たくなっている切手タイプです。用途小物つまみ作業。トラスコ品番270-9074材質SUS430幅(mm)11全長(mm)120質量(g)13先端寸法(mm)8
ステンレス製ピンセット3本組セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷使用頻度の多いサイズをセット。仕様3本組トラスコ品番270-9198セット内容3本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26)材質SUS430幅(mm)10全長(mm)125質量(g)72先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)
磁石付きマジックハンド
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
プラスチック製ピンセット5本組セット
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適トラスコ品番764-7751セット内容TPP-230、231、232、233、234材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)全長(mm)120質量(g)100耐熱温度(℃)240
ピンセット
ホーザン(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。トラスコ品番120-5196材質ステンレス全長(mm)130質量(g)26つまみ荷重(g)200先端幅(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
逆作用ピンセット
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。材質ステンレス
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ピンセット 強力型 SUS304
(9件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷非磁性のピンセットです。肉厚タイプですので作業性が向上します。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)持ち手部分:約10、先端部分:約0.8厚さ(mm)持ち手部分:約2.2、先端:約0.5、連結部分:約1.85全長(mm)124質量(g)21先端形状ストレート
パーツクリップ
ホーザン(18件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。トラスコ品番370-8250材質ステンレス全長(mm)143質量(g)30
マグキャッチ MINI
ANEX¥739税込¥8131個当日出荷強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
ステンレス AAピンセット 先曲
ANEX(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状先曲

































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)