絞り込み
先端形状
先端形状
先曲(1)
先端形状
直(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(328)
  • ホーザン(85)
  • 三商(74)
  • DUMONT(デュモン)(71)
  • KNIPEX(クニペックス)(69)
  • Ideal-Tek(62)
  • コクゴ(58)
  • ANEX(56)
  • TRUSCO(53)
  • MKS(明工舎)(52)
  • BERGEON(42)
  • ケニス(41)
  • Rubis(39)
  • アズワン(36)
  • SEIKO治工具(35)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • SK11(29)
  • ミネシマ(27)
  • サンニシムラ(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
  • ベントノズル HAKKO(白光)

    ベントノズル

    HAKKO(白光)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • 精密ピンセット HAKKO(白光)

    精密ピンセット

    HAKKO(白光)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    3日以内出荷
    先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。
    用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
その他作業工具