絞り込み

19ページ目: ドア錠


メーカー純正合鍵 メーカーを選択して鍵番号(キーナンバー)を入力するだけ。詳しくはこちら
2,182件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバトリーロックD【表示器付】 No.3 シロクマ

    ラバトリーロックD【表示器付】 No.3

    シロクマ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    表示器付です。
    材質ステンレスサイズ69.5仕上ヘアーライン
  • 234 マミーロック BEST(ベスト)[金物]

    234 マミーロック

    BEST(ベスト)[金物]
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    材質:ヘアライン。化粧リング40mm用(オプション)。マミーロック扉厚:37~40mmの時に使用するリング
    用途引違い戸材質ステンレス長さ(mm)5.5幅(mm)33厚さ(mm)33ヘアライン適合扉厚(mm)30~36
  • 215N 彫込箱錠 BEST(ベスト)[金物]

    215N 彫込箱錠

    BEST(ベスト)[金物]
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
    用途室内木製ドア用付属品真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm種別箱錠材質黄銅(本体・ケース)長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス適合扉厚(mm)33~40
  • シャーロックキースイッチ スターツファシリティ―サービス

    シャーロックキースイッチ

    スターツファシリティ―サービス
    36,980税込40,678
    1個(1個)
    14日以内出荷
    仕様防浸型(SW)材質PCGF20樹脂、ステンレス保護構造IEC規格 IP67定格(抵抗負荷)0.1A 125V AC / 0.1A 250V AC / 0.1A 28V DC使用周囲温度(℃)防浸型:-40~+85接触抵抗(mΩ)初期値:150以下(DC6~8V 0.1A電圧降下法による)機械的寿命防浸型:500万回以上絶縁抵抗100mΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振性片振幅0.75mm10~55Hz(接点開離が1ms以下)電気的寿命20万回以上耐電圧(V)AC1000 / 1分間
  • プッシュラッチ ハイロジック

    プッシュラッチ

    ハイロジック
    999税込1,099
    1パック
    3日以内出荷
    扉を軽く押すだけで、扉が押し出されるように開きます。キャビネットの扉などに
    用途キャビネット材質樹脂
  • アルミラッチ ハイロジック

    アルミラッチ

    ハイロジック
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    簡易防犯錠。木製扉などに
    用途木製扉材質アルミ
  • シリンダー錠 ハイテクウッドプラス

    シリンダー錠

    ハイテクウッドプラス
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    シリンダー錠単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
    用途取り付けるドアがレバーハンドルのみ(錠なし)のセットの場合取り付け部分に加工が必要になります。シャンパンゴールド
  • アルファ 引出し錠 アルファ

    アルファ 引出し錠

    アルファ
    999税込1,099
    1組
    4日以内出荷
    木製デスク専用錠
    付属品キー2本付シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
  • FBロック アルファ

    FBロック

    アルファ
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷
    ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
  • 面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)

    面付補助錠(エアタイト扉用)

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
    用途補助錠仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
  • 面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)

    面付補助錠(エアタイト扉用)

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
    用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
  • レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ)

    レバーハンドル錠

    クラビス(シブタニ)
    9,998税込10,998
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
    仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
    仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
  • 面付補助錠 クラビス(シブタニ)

    面付補助錠

    クラビス(シブタニ)
    11,980税込13,178
    1個
    36日以内出荷
    玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
    用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー勝手左右共通シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
  • 本締錠 クラビス(シブタニ)

    本締錠

    クラビス(シブタニ)
    4,398税込4,838
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。
    用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
  • 引戸錠 クラビス(シブタニ)

    引戸錠

    クラビス(シブタニ)
    6,398税込7,038
    1個
    36日以内出荷
    防犯性・耐久性・操作性に優れています。
    用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。バックセット(mm)51
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,191 x 45mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,191 x 45mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 191 x 45mm。長さ = 191mm。。RS Pro Suffolkラッチ、黒色エポキシ仕上げ. RS ProのSuffolkラッチには、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチがあり、堅牢で簡単に操作できます。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは黒色エポキシ仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 黒色エポキシ仕上げ
  • RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール,191 x 45mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ 亜鉛めっきスチール,191 x 45mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 亜鉛めっきスチール。仕上げ = めっき。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 191 x 45mm。長さ = 191mm。。RS PROサフォークラッチ、亜鉛めっき. RS PROのこのSuffolkラッチは、シンプルなドロップダウンバーと操作ラッチを備え、頑丈で操作が簡単です。人目を引くデザインのSuffolkラッチは、時代を感じさせる印象や特定の美観が必要な場合に最適です。 このSuffolkラッチは亜鉛めっき仕上げのスチール製で、屋内外での使用に適しています。特長と利点. ユニークなデザイン 堅牢な構造 亜鉛めっき仕上げ
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,178 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,178 x 80mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 178 x 80mm。長さ = 178mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm

    RS PRO
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。RS Proリングゲートラッチ、BZP. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、光沢亜鉛めっき仕上げのスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 56 x 57mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 56 x 57mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 56 x 57mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 304 x 38 x 38mm長さ = 304mm材質スチール長さ(mm)304ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ粉体コーティング
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm

    RS PRO
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 254 x 38 x 38mm長さ = 254mm材質スチールブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 152 x 38 x 38mm長さ = 152mm材質スチール長さ(mm)152ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
  • PRE-W174 UNION(ユニオン)

    PRE-W174

    UNION(ユニオン)
    4,598税込5,058
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
  • PRE-W153 UNION(ユニオン)

    PRE-W153

    UNION(ユニオン)
    10,980税込12,078
    1組
    3日以内出荷
    寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
  • PRE-W173 UNION(ユニオン)

    PRE-W173

    UNION(ユニオン)
    4,598税込5,058
    1組
    3日以内出荷
    質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
  • シリンダーラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダーラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    ・防塵シャッター付きです。
    用途一般機器、機械付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種類シリンダーラッチ仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    つまみラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    ・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途一般機器、機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 箱錠 HOJO

    真鍮 箱錠

    HOJO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    左右兼用
    材質真鍮磨仕上適合扉厚(mm)33~40
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
  • サムターン 新日軽(LIXIL)

    サムターン

    新日軽(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1セット
    9日以内出荷から10日以内出荷
    適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アリッツエアパス、アルプラクラス、アルプラクラスK3、アルプラクラスエアパス、アルミサッシ、エアパス
  • 着脱サムターン(一般仕様) 新日軽(LIXIL)

    着脱サムターン(一般仕様)

    新日軽(LIXIL)
    4,488税込4,937
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容サムターン本体:1個、カバー:1個、ツマミ:1個、皿小ねじM4x18(D=Φ8):4本、特トラス小ねじM5x45(D=Φ9.4):2本、特トラス小ねじM5x50(D=Φ9.4):2本
  • サムターンユニット(主錠、補助錠) 新日軽(LIXIL)

    サムターンユニット(主錠、補助錠)

    新日軽(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    セット内容旧:S8DL1344DSD6BOXAブラック系適合シリーズエアパス6型、普及タイプ
  • サムターンユニット 新日軽(LIXIL)

    サムターンユニット

    新日軽(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    シルバー適合シリーズエアパス5型
  • サムターン(主錠、補助錠) 新日軽(LIXIL)

    サムターン(主錠、補助錠)

    新日軽(LIXIL)
    4,098税込4,508
    1個
    10日以内出荷
    ブラック系適合シリーズアルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
  • 主錠エスカッション サムターン付 新日軽(LIXIL)

    主錠エスカッション サムターン付

    新日軽(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    ステンカラー適合シリーズクリモ19・20、ルシーダ20

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

ドア錠