絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイレバーNo.62 内締錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,298税込¥5,8281セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
別注シリンダー錠
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷何パックご注文いただいてもキーナンバーが同一になっています。用途倉庫や物置などで複数箇所を同一のキーで使用できます。トラスコ品番226-2078幅(mm)40タイプ同一鍵寸法B(mm)23寸法C(mm)22鍵3本(付属)ツル幅(mm)6.3
兼用樹脂レバー間仕切錠潔 BS90ミリ 7010798
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー間仕切錠になります。トラスコ品番717-3077材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:25.3×59縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796
BAUHAUS(マツ六)¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー表示錠になります。トラスコ品番717-3043材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795
BAUHAUS(マツ六)¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー空錠になります。トラスコ品番717-3028材質アルミ合金長さ(mm)156幅(mm)145色アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904
BAUHAUS(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷バックセット65ミリの戸襖用替ラッチ商品です。ゲート製品の戸襖錠専用タイプです。トラスコ品番717-3072材質亜鉛ダイキャスト色シルバーサイズフロント:19×48タイプ錠:戸襖バックセット(mm)65
丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908
BAUHAUS(マツ六)¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷バックセット90ミリの替ラッチ商品です。水周りでもお使いできます。トラスコ品番717-3050材質亜鉛ダイキャスト色シルバータイプ錠:丸玉寸法フロント:25.3×59バックセット(mm)90
丸玉用替ラッチ 60ミリ 7010943
BAUHAUS(マツ六)¥819税込¥9011個10日以内出荷バックセット60ミリの替ラッチ商品です。丸玉用替ラッチです。トラスコ品番717-3048材質亜鉛ダイキャスト色シルバーサイズフロント:22.5×57タイプ錠:丸玉バックセット(mm)60
レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907
BAUHAUS(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷バックセット60ミリの替ラッチ商品です。レバー用替ラッチになります。トラスコ品番717-3061材質亜鉛ダイキャスト色シルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)60
レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936
BAUHAUS(マツ六)¥929税込¥1,0221個10日以内出荷レバー用替ラッチになります。バックセット51ミリの替ラッチ商品です。トラスコ品番717-3074材質ステンレス色シルバーサイズフロント:25×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)51
レバー用替ラッチ 50ミリ 7010906
BAUHAUS(マツ六)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷レバー用替ラッチになります。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。トラスコ品番717-3063材質亜鉛ダイキャスト色シルバーサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)50
レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901
BAUHAUS(マツ六)¥799税込¥8791個10日以内出荷レバー用替ラッチになります。バックセット35ミリの替ラッチ商品です。トラスコ品番717-3029材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス色シルバータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57バックセット(mm)35
プッシュラッチPKL05型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷つまみを押し込むとフラットになり、扉表面の突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番225-9637RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946
BAUHAUS(マツ六)¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷ゲートレバー替ラッチです。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。トラスコ品番717-3071材質亜鉛ダイキャスト色シルバーサイズフロント:22.5×57タイプ錠:レバーバックセット(mm)50
(140061778)MS817コンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。トラスコ品番132-3032材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
(140047143)LL-66BLレバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
(140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個4日以内出荷LC-PK32型、LC-PL32型にお使いいただけます。トラスコ品番500-5819本体寸法(mm)長さ42.5本体長さ(mm)42.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.5
間仕切装置 PRE-W274
UNION(ユニオン)¥3,998~税込¥4,398~1組3日以内出荷間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
間仕切装置 PRE-W174
UNION(ユニオン)¥6,798~税込¥7,478~1組3日以内出荷間仕切錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
表示装置 PRE-W273
UNION(ユニオン)¥3,998~税込¥4,398~1組3日以内出荷表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
表示装置 PRE-W173
UNION(ユニオン)¥7,198税込¥7,9181組3日以内出荷表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス チャコールペイント適合扉厚(mm)33~43
表示装置 PRE-W173
UNION(ユニオン)¥6,798~税込¥7,478~1組3日以内出荷表示錠。屋内軽量木製建 具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35適合扉厚(mm)33~43
表示装置 PRE-W173
UNION(ユニオン)¥5,198税込¥5,7181組3日以内出荷表示錠。屋内軽量木製建具用(25kg以下)/ 用途:ホテル客室内・住宅内部等仕様1セット(内外)寸法(mm)Φ35材質/仕上ブラス サティーナ(クリア無し)適合扉厚(mm)33~43
取替用玉座セット
GOAL(ゴール)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷スピンドルや引足の取替が簡単にできますので、他社メーカーの錠にも使用できます。また、扉厚の変化にも簡単に対応できます。付属品【キー】3本仕様【室内】サムターン【室外】シリンダー勝手左右兼用シリンダーGPシリンダー施錠方法シリンダー/サムターン![272 ベストケースロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777175-251106-02.jpg)
272 ベストケースロック
BEST(ベスト)[金物]¥8,498税込¥9,3481個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:64mm。扉厚:30~42mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm用途室内錠付属品ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)130幅(mm)100厚さ(mm)176色ヘアライン適合扉厚(mm)30~42施錠方法シリンダー・サムターン錠バックセット(mm)64![273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777191-251106-02.jpg)
273 万能取替ノブ錠
BEST(ベスト)[金物]¥6,798税込¥7,4781個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:100mm。扉厚:25~35mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm用途室内錠付属品ケース 皿小ネジM4×10mm、ストライク 皿小ネジM4×10mm、フロント 皿小ネジM4×5mm(D=6)材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176色ヘアライン適合扉厚(mm)25~35施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)100![277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777236-251106-02.jpg)
277S オフセット引戸錠(両面サムタン)
BEST(ベスト)[金物]¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:30~40mm。付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm用途室内引戸付属品皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40適合扉厚(mm)30~40施錠方法両側サムターンバックセット(mm)60![274 ニューラブロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777200-251106-02.jpg)
274 ニューラブロック
BEST(ベスト)[金物]¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm付属品ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66色ヘアライン適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60![276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777227-251106-02.jpg)
276N 固定玉片面
BEST(ベスト)[金物]¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷材質:ステンレス鋼SUS304。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm用途トイレ等外開きドアの握玉形状の取手付属品皿木ネジ3.5×25mm材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)66幅(mm)66厚さ(mm)67色ヘアライン![209 簡易シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363768-251106-02.jpg)
209 簡易シリンダー本締錠
BEST(ベスト)[金物]¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅長さ(mm)77幅(mm)86.5厚さ(mm)58適合扉厚(mm)33~45施錠方法シリンダー/サムターンバックセット(mm)50![225N 彫込空錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363829-251106-02.jpg)
225N 彫込空錠
BEST(ベスト)[金物]¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm用途室内木製ドア用付属品皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm種別箱錠材質本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス長さ(mm)150厚さ(mm)124色サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨適合扉厚(mm)33~40































![272 ベストケースロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777175-251106-02.jpg)
![273 万能取替ノブ錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777191-251106-02.jpg)
![277S オフセット引戸錠(両面サムタン) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777236-251106-02.jpg)
![274 ニューラブロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777200-251106-02.jpg)
![276N 固定玉片面 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777227-251106-02.jpg)
![209 簡易シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363768-251106-02.jpg)
![225N 彫込空錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363829-251106-02.jpg)