絞り込み
ブランド
- PROSTAFF(プロスタッフ)
- モノタロウ(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- 呉工業(クレ)(11)
- AZ(エーゼット)(10)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
- BAN-ZI(9)
- ケミカル山本(6)
- ファインケミカルジャパン(6)
- 友和(6)
- 日新インダストリー(6)
- 三彩化工(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- スリーボンド(5)
- エアウォーターゾル(5)
- タセト(4)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 高森コーキ(4)
- 日本メカケミカル(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- ブランドをもっと見る
主な用途
- サビ落とし(2)
対応材質
- アルミ(1)
- プラスチック(1)
- 金属部品(2)
- 鉄(1)
特価

WS 錆取りジェルスプレー
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400g)当日出荷金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
WS 強力錆とりキット
PROSTAFF(プロスタッフ)¥999税込¥1,0991個当日出荷農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応