カテゴリ
絞り込み
ブランド
- PROSTAFF(プロスタッフ)
- モノタロウ(63)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(329)
- TRUSCO(212)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
- 信越化学工業(82)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(62)
- マークテック(62)
- NOKクリューバー(61)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(46)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](36)
- 旭エンジニアリング(36)
- ブランドをもっと見る

シリコンマルチスプレー
PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)¥579税込¥6371本(420mL)当日出荷耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。質量(g)341使用温度範囲(℃)-50~+250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険物の類別非危険物
WS 錆取りジェルスプレー
PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(400g)当日出荷金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
WS 防水スプレー 840
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥1,339税込¥1,4731本(840mL)当日出荷ご家庭用から業務用まで幅広いシーンに対応し、靴・傘・ジャケット等の部分使いはも。ちろん、屋外用途のテント・タープなど、広い面などに頻繁に使う方にも最適です。防水効果に優れた樹脂成分により雨・雪・泥をはじき、しみ込みや汚れから徹底ガード。します。●逆さスプレーOK! 足元の高さへの施工も快適に行えます。●アルコール除菌剤配合で施工と同時に除菌もできます。●塗り重ねて使うことで防水・防汚性がアップします。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量672mL危険物の性状水溶性
WS グリーススプレーM・2WAY
PROSTAFF(プロスタッフ)¥769税込¥8461本(320mL)6日以内出荷工業機械・電動工具・重機などの高負荷部に適した高性能グリーススプレーです。 耐圧・耐熱・耐水性に優れた二硫化モリブデンを配合し、高荷重・極圧箇所の油切れによる、かじり・摩耗・焼付きを長期間防止します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能です。 プレス機やベアリング、ギア、スライドレール部などの防錆・潤滑にも最適で、ご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車のボンネットロック部、釣具などにも最適。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。付属品噴射防止ストッパー質量(g)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×75×66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量320mL危険物の性状非水溶性
WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)5日以内出荷部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。付属品噴射防止ストッパー質量(g)414寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
モンスター リロード
PROSTAFF(プロスタッフ)¥939税込¥1,0331本(1セット)4日以内出荷ボトル側面に液剤の情報を書き込める記入欄付き。マジックやシール貼りなどで記入できます。用途モンスターシリーズ液剤専用のスプレーボトルが登場! 泡と霧の噴射パターンを変更でき、液剤タイプや使用箇所に合わせてスプレーできます。さらにはml目盛※1と、比率計量グラフ※2を活用して水と液剤を手軽に希釈が可能。最大500mlの大容量設計により効率的な長時間作業ができます。 作業も簡単で泡パーツを取り外すだけで霧モードに変更でき、様々な洗車ニーズに対応。また、内容液を入れ替えてモンスターシリーズの各シャンプーに使えます。 ※1.ml目盛・・・・・・・水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。 ※2.比率計量グラフ・・・5:5~1:9での割合で希釈できます。危険物の類別非危険物
WS 強力錆とりキット
PROSTAFF(プロスタッフ)¥999税込¥1,0991個当日出荷農具等の刃物や、ネジ、ボルト、車体などに付着したガンコな金属錆を溶かして磨き落とす専用クリーナーキットです。 放置してできた赤錆や使い古した道具の錆に最適! 【1液:錆除去剤】で金属表面の赤錆を化学反応で溶かし、【2液:金属研磨剤】で残った錆をしっかりと磨き落とします。 素地の金属(鎌、ハサミ、ノコギリなど)、鋼、アルミのサビや、ネジ、ボルト、車体、農具、スキー板などの部分的な箇所まで幅広い錆に対応します。 また、手では磨けないネジのキワや金属接合部の隙間、プラスチック部に付着したもらい錆は【1液:錆除去剤】だけで落とす事もできます。 専用のハケとクロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 【1液:錆除去剤】80g/チオグリコール酸アンモニウム , 【2液:金属研磨剤】100g/硬質コンパウンド 【2液:金属研磨剤】を使用後は、錆による腐食を抑える効果もあります。付属品専用ハケ×1、マイクロファイバークロス×1質量(g)284対応材質金属、鋼、アルミ、プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×151×38主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応