カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- バクマ工業(369)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(139)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- 西邦工業(48)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(33)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- カナイ(21)
- エスコ(19)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 換気口

アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
樹脂製ロングフード(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室外換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:48色ミルキーホワイト種類角型ガラリ外形寸法(mm)(A1×A2)95×444開口寸法(mm)C1×C2:43×392有効換気面積(cm2)105ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
ベンチレーターキャップ
日動電工¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から6日以内出荷通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)温度ヒューズ72(銅製)RoHS指令(10物質対応)対応
角型床下換気口用防虫断熱パーツ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用材質ABS樹脂色ライトグレー
スーパースリムフード強制換気用
NASTA(ナスタ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
丸型ガラリ
NASTA(ナスタ)¥739税込¥8131個当日出荷ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型ガラリ適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリム風防付
宇佐美工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から36日以内出荷仕様【金網(メッシュ)】10種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
設備機器用スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVU-100特(107×114)
配管用スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。仕様配管用材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVP-65特(67×76)
オーバーフロー外側カバー30型
アルドレックス(アルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付
NASTA(ナスタ)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
屋内換気口 差圧タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ
高須産業¥2,598~税込¥2,858~1台5日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
白色塗装深型フード RHG(ガラリ付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個11日以内出荷フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途排気用フードとして材質SUS304色N-93(半ツヤ)
深型フード RHG(ガラリ付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から12日以内出荷フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
天井付用給排気グリル SKGS(フィルター付)
シルファー¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。用途給排気グリルとして材質ABS樹脂色ホワイト
丸型レジスター QR-G
シルファー¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷給気が上方拡散型の丸型レジスターです。用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類丸型レジスターフィルター花粉![PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727065-210827-02.jpg)
PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)![SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727047-210827-02.jpg)
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥529~税込¥582~1個当日出荷から10日以内出荷材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付
スイートDXレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥529~税込¥582~1台当日出荷から3日以内出荷開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。材質ABS樹脂色シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
面付調節式空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト質量(g)55取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。空気流通面積(mm2)875
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
NASTA(ナスタ)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。種類丸型フード付ガラリ






























![PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727065-210827-02.jpg)
![SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727047-210827-02.jpg)












![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)