絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 換気口

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,201件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]

    差圧式吸気口 150Φ 一般型

    ユニックス[建築金物]
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    当日出荷
    外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
    付属品断熱シート、製品固定プレート材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • 角型空気抜 BIDOOR(ビドー)

    角型空気抜

    BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷
    材質ABS樹脂取付方式接着剤
  • 2×4換気用フード NASTA(ナスタ)

    2×4換気用フード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
    適合レジスター/KS-410P材質AES樹脂寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合レジスター/KS-410P材質AES樹脂取付寸法(mm)(開口部)75×405
  • 2×4用レジスター NASTA(ナスタ)

    2×4用レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。) 取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(サラン24メッシュ) 開閉機能付。
    付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本適合(フード)KS-76P1・KS-85P。材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)102通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
  • やすらぎ(室内換気口) ヒロセ化成品

    やすらぎ(室内換気口)

    ヒロセ化成品(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
    付属品ビス付材質ABS樹脂種類角型室内換気口有効換気面積(cm2)84.9
  • 水切りなしガラリ ヒロセ化成品

    水切りなしガラリ

    ヒロセ化成品(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    密閉性の高い現代住宅の必需品です。
    付属品ビス付材質スチロール樹脂タイプ水切りなし種類角型ガラリ寸法(縦×横)(mm)195×245有効換気面積(cm2)58.2
  • 丸型換気孔 ヒロセ化成品

    丸型換気孔

    ヒロセ化成品(3件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モダンな建築にもマッチします。
    材質ポリプロピレン樹脂種類丸型換気口
  • 角型ガラリ(水切なし・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
  • 屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂

    NASTA(ナスタ)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ASA樹脂色シルバーグレー
  • ニュービッグ軒裏換気金物L カナイ

    ニュービッグ軒裏換気金物L

    カナイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
    用途軒裏に使用する換気金物です。材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
  • 屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
    付属品石膏ボードピン 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレーサイズL種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥559税込¥615
    1枚
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ143.5交換目安半年適合品番KS-8626PFKA-#、KS-8626PFK-#
  • 床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE)

    床下換気孔 あすか

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
    用途自然給気用室外換気孔仕様スライド式材質スチロール樹脂色ベージュグレー種類床下換気孔
  • 樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)

    樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
    用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト種類丸型ガラリ
  • 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
    用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
  • ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷
    ●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業

    防虫フード SUS430

    ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
    全長(mm)175材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B色ステンレス
  • 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    防鳥フード 水切り付き SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
    材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
  • レジスターS型 ヒロセ化成品

    レジスターS型

    ヒロセ化成品(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1枚
    当日出荷
    スライド式の開口部で換気をコントロール。
    付属品ビス付材質スチロール樹脂色アイボリー種類角型レジスター
  • ガラリ ヒロセ化成品

    ガラリ

    ヒロセ化成品(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
    付属品ビス付材質スチロール樹脂タイプ水切りつき種類角型ガラリ
  • ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ 宇佐美工業

    ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ

    宇佐美工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型レジスター(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
    仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    用途適応レジスター: KS-6010P(200×250)色シルバーグレー取付穴径(Φmm)4
  • クーラーキャップ ACE(エース)

    クーラーキャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。 蓋は簡単に開閉できるカセット式です。 壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
    材質ABS適合パイプSU75(内径75×外径80)
  • ステンレス床下換気口 BXカネシン

    ステンレス床下換気口

    BXカネシン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    5日以内出荷
    ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。
    用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
  • 防音スリーブ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    防音スリーブ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
    材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
  • 軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
  • 屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 天井取付タイプ フィルターのみ

    NASTA(ナスタ)
    ¥759税込¥835
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリウレタン(黒)入数5
  • 屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
  • 軒天換気孔(雲水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(雲水)

    真田化鋼(S・ROSE)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法D(mm)10
  • 洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE)

    洋風ヤギリ ボストンの風

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
    用途自然給気用室外換気孔付属品ビス付き材質強化スチロール樹脂寸法(mm)出代:36種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620開口寸法(mm)240×530有効換気面積(cm2)176ビスピッチ(mm)272×269×269
  • ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES シルファー

    ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES

    シルファー(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
    用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25
  • ルームガラリ YV-7560 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7560

    城東テクノ
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • リッヂベンツ 122 日本住環境

    リッヂベンツ 122

    日本住環境
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    3日以内出荷
    材質ポリプロピレン寸法(厚さ×幅W×長さL)mm24×282(141)×1220開口面積(cm2)467
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
    材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型ガラリ適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
換気口