絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 換気口

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,497件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • エース ガラリ ACE(エース)

    エース ガラリ

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • PP傾斜パイプ カナイ

    PP傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ベントキャップ用温度ヒューズ シルファー

    ベントキャップ用温度ヒューズ

    シルファー
    349税込384
    1個
    当日出荷
    防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
    用途温度ヒューズとして
  • 丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • 丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ
  • クーラーキャップ 児玉

    クーラーキャップ

    児玉
    179税込197
    1個
    当日出荷
    新ホワイト種類クーラーキャップ
  • パイプフード(鐘型) 防虫ネット付 未来工業

    パイプフード(鐘型) 防虫ネット付

    未来工業(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
    付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
  • ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスフード

    ケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
    取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
  • 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    扉用ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様扉用材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    KRP150フィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網付材質ABS樹脂シルバーグレー
  • 通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    通風パネル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
  • PVC傾斜パイプ カナイ

    PVC傾斜パイプ

    カナイ(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • 樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]

    樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター

    ユニックス[建築金物](3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
    材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
  • 交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]

    交換フィルター(3枚1組)

    ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • 樹脂製プッシュ式レジスター バクマ工業

    樹脂製プッシュ式レジスター

    バクマ工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
    仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型
  • ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 宇佐美工業

    ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用

    宇佐美工業(14件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
  • フリー傾斜パイプ カナイ

    フリー傾斜パイプ

    カナイ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80
  • 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ)

    角型スライドレジスター

    NASTA(ナスタ)(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    薄型デザインで壁にぴったりフィットします。 フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
    仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本材質ハイインパクトスチロールシルバーグレー種類角型レジスター開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
    種類丸型フード付ガラリ
  • フリーガラリ SYS(シブタニ)

    フリーガラリ

    SYS(シブタニ)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
  • NTYメタルジョイント NTY(エヌティワイ)

    NTYメタルジョイント

    NTY(エヌティワイ)
    798税込878
    1セット
    翌日出荷
    ・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。
    用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
  • プッシュ式レジスター PF2 シルファー

    プッシュ式レジスター PF2

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト
  • 防虫網 城東テクノ

    防虫網

    城東テクノ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(20本)
    当日出荷
    壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
    材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1820
  • 角型ガラリ(水切なし・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切なし・網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用) 宇佐美工業

    防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)

    宇佐美工業(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HL材質(本体)鋼製RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
  • PBT傾斜パイプ カナイ

    PBT傾斜パイプ

    カナイ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • 換気用フード NASTA(ナスタ)

    換気用フード

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質ポリプロピレン(耐寒性)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AES樹脂
  • ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型スリムガラリ

    宇佐美工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
    仕様標準網なし材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター
  • セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質:ウレタンハニカム(HR-08)
    用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
  • アルミ製 角型ガラリ(水切無) NASTA(ナスタ)

    アルミ製 角型ガラリ(水切無)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム種類角型ガラリ仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
  • 角型プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)

    角型プッシュ式レジスター

    NASTA(ナスタ)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
    用途断熱密閉型仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター有効換気面積(cm2)88通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
  • ドアー用ガラリ MK(丸喜金属本社)

    ドアー用ガラリ

    MK(丸喜金属本社)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
    用途室内用ドアーガラリとして。材質スチロール樹脂ミルキーホワイト
  • ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD シルファー

    ダクト挿入型逆風防止シャッターOSCD

    シルファー(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
    用途逆風防止シャッターとして材質SUS304
換気口