カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- バクマ工業(369)
- 西邦工業(290)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(141)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- エスコ(37)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(34)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- フクビ化学(22)
- カナイ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50694317-231124-02.jpg)
PG/PF100 フィルターセット
ユニックス[建築金物]¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
屋内換気口 角型 差圧タイプ 樹脂ネット付(アレルフィルター付)Φ150
NASTA(ナスタ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。仕様樹脂ネット・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
屋内換気口 角型 断熱密閉・プッシュタイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
スライド式レジスター エンゼル スチロール樹脂製
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:D12種類角型レジスター
風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2
シルファー(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個9日以内出荷風向調整機能付きのプッシュ式レジスターです。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。用途室内用レジスターとして材質AES樹脂寸法(mm)(F0)8色コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法L(mm)80寸法F1(mm)41![静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727239-210827-02.jpg)
静電フィルター(花粉/PM2.5対策)
ユニックス[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から4日以内出荷TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
防鳥フード 水切り付き SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
ステンレス床下換気口
BXカネシン¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレス製で美しい仕上がりの床下換気口です。用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥559税込¥6151枚当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ143.5交換目安半年適合品番KS-8626PFKA-#、KS-8626PFK-#
フィルターカートリッジ フィルター:アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷から3日以内出荷アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化して取り入れます。20μm花粉(スギ花粉程度)を90%除去し、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)材質ABS樹脂・ポリエステル・活性炭
床下換気孔 あすか
真田化鋼(S・ROSE)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。用途自然給気用室外換気孔仕様スライド式材質スチロール樹脂色ベージュグレー種類床下換気孔
洋風ヤギリ ボストンの風
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷から12日以内出荷水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。用途自然給気用室外換気孔付属品ビス付き材質強化スチロール樹脂寸法(mm)出代:36種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620開口寸法(mm)240×530有効換気面積(cm2)176ビスピッチ(mm)272×269×269
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト種類丸型ガラリ
ベントキャップ挿入型逆風防止シャッター ES
シルファー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。用途逆風防止シャッターとして材質SUS304寸法L(mm)25
ルームガラリ YV-7560
城東テクノ¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75![鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200
ユニックス[建築金物](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷換気口用交換パイプです。材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)
差圧式吸気口 150Φ 一般型
ユニックス[建築金物]¥8,698税込¥9,5681台当日出荷外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。付属品断熱シート、製品固定プレート材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
防虫フード SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。全長(mm)175材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B色ステンレス
やすらぎ(室内換気口)
ヒロセ化成品(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。付属品ビス付材質ABS樹脂種類角型室内換気口有効換気面積(cm2)84.9
角型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥549~税込¥604~1個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ステンレス製 床下換気口 蘭ボックス スライド式
宇佐美工業(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)材質(本体・スライド板・金網)SUS304種類角型床下換気口寸法E(mm)6仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 軒天換気口 ダンパー付
宇佐美工業(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷防火ダンパー付の軒天換気口です。材質(本体・スライド板)SUS304種類角型軒天換気口仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角型フード
宇佐美工業(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フードRoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199






![PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50694317-231124-02.jpg)






![静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727239-210827-02.jpg)

















![鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
![差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085728-181206-02.jpg)












![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)