絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 換気口

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,497件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WC型フード付ガラリ 宇佐美工業

    WC型フード付ガラリ

    宇佐美工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌日出荷
    上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
    材質ステンレス寸法G-
  • ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」

    宇佐美工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
    仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
  • アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    アレルフィルター(メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(5枚)
    当日出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
  • 樹脂製ロングフード(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)

    樹脂製ロングフード(すずらん)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
    用途自然給気用室外換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:48色ミルキーホワイト種類角型ガラリ外形寸法(mm)(A1×A2)95×444開口寸法(mm)C1×C2:43×392有効換気面積(cm2)105ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
  • 深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
  • B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業

    B-TV 丸・平型換気口

    バクマ工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    色クリアー種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装
  • B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業

    B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ

    バクマ工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
  • 交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用 バクマ工業

    交換用フィルター 樹脂製角型レジスター専用

    バクマ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    バクマ工業製・樹脂製角型レジスター専用
  • ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
    用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
  • ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンD型フード付ガラリ 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)タイプステンレス防虫網付
  • K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 丸型ガラリ 網付

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
    材質ABS樹脂
  • 風量調整用ダンパー 西邦工業

    風量調整用ダンパー

    西邦工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様フューズ無し ダクト接続型材質鋼板1.6t仕上メッキ
  • ステンレス製スライド式レジスター 西邦工業

    ステンレス製スライド式レジスター

    西邦工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様防虫網付材質SUS304タイプフェイス脱着式寸法A(mm)197寸法D(mm)75寸法E(mm)8寸法B(mm)254寸法C(mm)20仕上研磨
  • ベンチレーターキャップ 日動電工

    ベンチレーターキャップ

    日動電工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
    用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
  • 屋外フード(防虫あみ付) エスコ

    屋外フード(防虫あみ付)

    エスコ
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。
    仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
  • 角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口用防虫断熱パーツ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
    適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用材質ABS樹脂色ライトグレー
  • スリーブマフラー NASTA(ナスタ)

    スリーブマフラー

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、 水分や光によって劣化しません。
    材質グラスウール色黄
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
    材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型ガラリ適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷
    材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業

    ステンレス製 フラット型スリム風防付

    宇佐美工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設備機器用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    設備機器用スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVU-100特(107×114)
  • 丸型ガラリ NASTA(ナスタ)

    丸型ガラリ

    NASTA(ナスタ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
    タイプ薄型グリルタイプ種類丸型ガラリ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2222

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)308外形寸法D(mm)215仕上ヘアーライン取付け方法面付空気流通面積(mm2)7500
  • ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状角型質量(g)154外形寸法D(mm)105仕上ヘアーライン取付け方法面付外形寸法L(mm)215空気流通面積(mm2)3700
  • プラスチック空気孔 オーバルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 オーバルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のオーバル型空気孔です。
    材質ABS樹脂形状オーバル型質量(g)22外形寸法D(mm)41取付け方法掘込外形寸法L(mm)176空気流通面積(mm2)1480取付穴径d(Φmm)35取付穴径l(Φmm)167.5
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    ¥1,790~税込¥1,969~
    1パック(2枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • オーバーフロー外側カバー50型アルスルー アルドレックス(アルテック)

    オーバーフロー外側カバー50型アルスルー

    アルドレックス(アルテック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50
  • 屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付 NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付

    NASTA(ナスタ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
    材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
  • 水返し板 パイプ接着タイプ NASTA(ナスタ)

    水返し板 パイプ接着タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥759~税込¥835~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    材質ABS樹脂色ライトグレー
  • 屋内換気口 差圧タイプ NASTA(ナスタ)

    屋内換気口 差圧タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷
    レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
    材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
  • 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ 高須産業

    角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ

    高須産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
    仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
  • KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用) NASTA(ナスタ)

    KS-8890PFA Sサイズ用アレルフィルター メンテナンス用)

    NASTA(ナスタ)
    ¥559税込¥615
    1枚
    6日以内出荷
    スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。
    仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年適合品番KS-8890PFA、KS-8890PFN
  • 白色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    白色塗装深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    11日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色N-93(半ツヤ)
  • 深型フード RH-N(網付) シルファー

    深型フード RH-N(網付)

    シルファー(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
  • PITS2用ハニカムフィルター シルファー

    PITS2用ハニカムフィルター

    シルファー
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    PITS2用のハニカムフィルターです。
    用途フィルターの交換用としてフィルターハニカム
  • 丸型レジスター QR-G シルファー

    丸型レジスター QR-G

    シルファー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
    用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類丸型レジスターフィルター花粉
  • PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]

    PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)

    ユニックス[建築金物]
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
    用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
  • 露出ベンドキャップ カクダイ

    露出ベンドキャップ

    カクダイ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合VP・VU管兼用(接着式)材質PVC
換気口