カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(675)
- バクマ工業(369)
- 西邦工業(290)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(141)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- エスコ(37)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(34)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- フクビ化学(22)
- カナイ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥529~税込¥582~1個当日出荷から10日以内出荷材質:不織布フィルター 捕集率60%(質量法)用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ覆い付
スイートDXレジスター
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥529~税込¥582~1台当日出荷から3日以内出荷開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。材質ABS樹脂色シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
ステンレス製深型フード(金網付)
西邦工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式種類ガラリ型 下部着脱タイプ仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から6日以内出荷通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)温度ヒューズ72(銅製)RoHS指令(10物質対応)対応
面付調節式空気孔
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16材質プラスチック形状角型色ホワイト質量(g)55取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。空気流通面積(mm2)875
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
NASTA(ナスタ)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。種類丸型フード付ガラリ
スーパースリムフード強制換気用
NASTA(ナスタ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
こまち(床下換気口)
ヒロセ化成品(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から3日以内出荷床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。材質スチロール樹脂色濃いウグイス色種類角型床下換気口
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から36日以内出荷仕様【金網(メッシュ)】10種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
角型ツマミ式レジスター(過給気防止機構付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。仕様過給気防止機構付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)41
ステンレス製 軒天換気口
宇佐美工業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷材質(本体)SUS304種類角型軒天換気口寸法A(mm)100寸法D(mm)408寸法E(mm)4寸法B(mm)440寸法C(mm)72仕上ホワイト・アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)68切込寸法(mm)75×415
調節式ベンチレーター 3-3704
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。材質アルミ合金形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)40取付け方法面付外形寸法L(mm)370空気流通面積(mm2)3900
レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。仕様リブ付材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法堀込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)64.5取付穴径l(Φmm)254.5
外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付
西邦工業¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様金網着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
床下換気口 (スライド式/ステンレス製)
エスコ¥2,520~税込¥2,772~1枚翌々日出荷から5日以内出荷金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
オーバーフロー外側カバー30型
アルドレックス(アルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から7日以内出荷壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
フィルター (メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥689税込¥7581個7日以内出荷フィルターの交換目安は半年を推奨いたします。材質軟質ポリウレタンフォーム色ブラック入数(枚)2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)205×180×5
角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)
真田化鋼(S・ROSE)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から6日以内出荷水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ミルキーホワイト
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ
高須産業¥2,898~税込¥3,188~1台5日以内出荷から14日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます。集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ
高須産業¥2,598~税込¥2,858~1台5日以内出荷自然給気レジスター。24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します。パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
クーラーキャップ
APLUS(クマモト)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ABS樹脂種類クーラーキャップ径(Φmm)75適合パイプSU75(内径75×外径80)RoHS指令(10物質対応)対応













































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)