カテゴリ
絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- バクマ工業(369)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(139)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- 西邦工業(48)
- LAMP(スガツネ工業)(44)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(33)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- カナイ(21)
- エスコ(19)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミ合金製空気孔 APK-H型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷空気孔の奥が見えにくいデザインです。 空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付
宇佐美工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応金網10M
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から35日以内出荷水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304種類M型フード付ガラリ
スリーブリング L60SW
ACE(エース)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。 様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。材質ABS樹脂
ステンレス製 レジスター Aタイプ 内壁用
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様内壁用材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)60.3切込寸法(mm)155×205
プラスチック空気孔 スケアータイプ
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質ABS樹脂形状角型質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
角型スライドレジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
スーパースリムフード
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ
宇佐美工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷フラット型スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥97~税込¥107~1個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
プラスチック空気孔 打込みタイプ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト色ホワイト
縦型ドアー用ガラリ
真田化鋼(S・ROSE)¥2,198税込¥2,4181組(2枚)5日以内出荷から7日以内出荷ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614![PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727354-210827-02.jpg)
PRP150フィルターセット(5枚入)
ユニックス[建築金物]¥2,888税込¥3,1771セット当日出荷PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
スーパースリム軒裏換気口
BXカネシン(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。用途軒天井に取付ける換気金物です。材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)¥849税込¥9341個当日出荷レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。材質AES樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)26通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
スーパースリムフード 100パイ
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
ステンレスフード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。材質SUS304仕上BA
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター
自然換気用フード(樹脂製)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷自然換気用の樹脂フードです。用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類換気フード
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
軒裏換気口 Wタイプ
BXカネシン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。用途軒天井に取付ける換気金物です。寸法(mm)225×454開口寸法(mm)194×408有効換気面積(cm2)310.2
ファイヤーストップ45換気口
BXカネシン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
防虫フード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B


























![PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727354-210827-02.jpg)


















![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)