絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(87)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- エスコ(36)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

マルチフラットバー 3.2
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(5個)4日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)36厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
Uカナグ 3.2(900)
八幡ねじ¥7,198税込¥7,9181セット(4個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)38厚さ(mm)3.2全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)11穴長さ(mm)40
マルチフラットバー 2.3
八幡ねじ¥4,998税込¥5,4981セット(5個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄幅(mm)25厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)7穴長さ(mm)40
マルチアングル 4.5
八幡ねじ¥11,980税込¥13,1781セット(5個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄全長(mm)900寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)4.5寸法G(mm)50穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)13穴長さ(mm)40
Uカナグ 2.3(900)
八幡ねじ¥3,998税込¥4,3981セット(4個)3日以内出荷さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質鉄厚さ(mm)2.3全長(mm)900表面処理三価クロメート穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴長さ(mm)40
Iroまるぼうオプションパーツ
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(2個)3日以内出荷1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。材質鉄幅(mm)60高さ(mm)110表面処理粉体塗装
Iroまるぼう棚受
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(2個)3日以内出荷1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。材質鉄長さ(mm)【棚取り付け部】(穴から穴)75幅(mm)【棚取り付け部】24【棚取り付け部】(短)24全長(mm)【棚取り付け部】130【棚取り付け部】(短)55表面処理粉体塗装
Iroひなだん棚受(白)
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。材質鉄長さ(mm)【上段】79【上段】79幅(mm)【壁取り付け部】22全長(mm)167高さ(mm)79穴径(Φmm)【上段】4.5表面処理粉体塗装穴幅(mm)【上段】4.5穴長さ(mm)【上段】9
Iroひなだん棚受(黒)
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。材質鉄長さ(mm)【上段】79【上段】79幅(mm)【壁取り付け部】22全長(mm)167高さ(mm)79穴径(Φmm)【上段】4.5表面処理粉体塗装穴幅(mm)【上段】4.5穴長さ(mm)【上段】9
キヴァ シェルフ
Kiva¥39,980税込¥43,9781セット8日以内出荷鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。付属品皿+TP4×50:2本/ボードアンカー:2本材質積層材耐荷重(kg)10サイズ(mm)580×80×68
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から9日以内出荷補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
ユニクロ ワイド棚受
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1枚3日以内出荷木材などに補強や連結に使用する金物です。材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
フックB
光¥369税込¥4061パック(4個)当日出荷パンチングボード用フックです。用途に合わせて使用できます。用途工具の収納・分類に。ディスプレイ・装飾・空間演出・壁面収納に。トラスコ品番113-2715材質本体:鉄 クロームメッキ、キャップ:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)約52幅(mm)5色シルバー品名フックB(キャップ色白)奥行(mm)45(34)キャップ色白
L型棚受
K.G.Y¥409税込¥4501本当日出荷スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。付属品取付用ビストラスコ品番383-1829材質本体:スチール幅(mm)HD130色黒高さ(mm)GZ130品名C130奥行(mm)HP130寸法H(mm)300寸法A(mm)46寸法W(mm)250ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本耐荷重(N)52表面仕上げ粉体塗装
壁掛けAVラック/1段タイプ/耐荷重7kg/ブラック強化ガラス/高さ調整可能/ウォールマウント 収納棚/スピーカー レコーダー プレイヤー プロジェクター 周辺機器用 ウォールシェルフ
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
棚柱
SUGICO(スギコ)¥809税込¥8901個翌日出荷クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質SUS304板厚(mm)0.8仕上ヘアーライン穴径【ビス穴】Φ4
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
ニュー角柱(300番)傾斜棚受
SUGICO(スギコ)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷角柱用のソケットです。材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ステンブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
T型ブラケット(クロームメッキ)
SUGICO(スギコ)¥809~税込¥890~1個翌々日出荷から8日以内出荷クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。RoHS指令(10物質対応)対応
隠し棚受
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1セット4日以内出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
ガラス用棚受
LAMP(スガツネ工業)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781式7日以内出荷ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート
LAMP(スガツネ工業)¥23,980税込¥26,3781式7日以内出荷ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート
LAMP(スガツネ工業)¥20,980税込¥23,0781式7日以内出荷ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64