絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(87)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- エスコ(37)
- HOJO(37)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
14ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPH-20
ACE(エース)¥829税込¥9121パック(4個)4日以内出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SPH型専用の棚受けです。22ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、合成ゴムNBR耐荷重(kg)130(4個使用時)仕上ヘアライン
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPM-20B
ACE(エース)¥489税込¥5381パック(4個)4日以内出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SM型専用の棚受けです。棚柱の穴間隔が15ミリ用。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304耐荷重(kg)60(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンレス棚柱用棚受け SPB-15R
ACE(エース)¥849税込¥9341パック(4個)5日以内出荷LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。カバー付で棚板が滑りにくくなっています。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS304、エラストマー耐荷重(kg)100(4個使用時)仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンレス棚柱用 エンドキャップ
ACE(エース)¥289~税込¥318~1パック(4個)当日出荷ステンレス棚柱用のエンドキャップです。対応棚柱サイズ:幅15ミリ、厚み5ミリ、板厚0.8ミリです。用途棚柱の端面の保護に。材質ABS樹脂
モリギン アルミ棚柱用棚受けキャップ AP-FC20
ACE(エース)¥299税込¥3291パック(4個)4日以内出荷LAMPの棚受けAP-FB-20に被せて使用する専用キャップです。用途棚板、棚受けの保護に。材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン アングルダボ SS-307
ACE(エース)¥269税込¥2961パック(8個)4日以内出荷樹脂製でL字型のタナダボです。木ネジで棚板とダボを固定出来ます。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ナイロン
モリギン タナダボ SS312
ACE(エース)¥359税込¥3951パック(4個)4日以内出荷差し込みタイプの棚ダボです。中央の突起部分によって棚ダボの脱落防止になります。用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質スチール仕上ニッケルメッキ
L字ブラケットセット
南海プライウッド¥4,198~税込¥4,618~1セット(4個)4日以内出荷金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール
樹脂金具 (可動棚用)
南海プライウッド¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷Φ3ダボ穴用の樹脂金具です。 可動棚板に使用可能です。セット内容樹脂金具(前右)×1個/樹脂金具(前左)×1個/樹脂金具(後)×2個材質プラスチック
アームハング棚柱SS ブーツハンガー
南海プライウッド¥4,498税込¥4,9481セット(2個)4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのブーツハンガーです。 ブーツの型崩れを防ぎ、スマートに収納できます。セット内容ハンガー×2個(1足分)
アームハング棚柱SS フリーカットスリムパイプ(Φ16)
南海プライウッド(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081セット4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのフリーカットスリムパイプ(Φ16)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本/打ち込みナット×1個材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス 打ち込みナット:アルミ幅(mm)893
アームハング棚柱SS スリムパイプ(Φ16)
南海プライウッド¥7,398~税込¥8,138~1セット4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのスリムパイプ(Φ16)です。 スリムサイズのパイプは、ブーツハンガーや傘を吊るす収納に最適です。 幅サイズ5種(450/600/700/800/900)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。セット内容パイプΦ16×1本/パイプ受金具×2本/固定ネジ×2本材質パイプ・パイプ受金具:スチール 固定ネジ:ステンレス
隠し棚受 IT7020-N400
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5質量(g)350寸法d(mm)5.5×10.5適合板厚(mm)40以上仕上亜鉛めっき
棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥659~税込¥725~1個5日以内出荷から6日以内出荷ROHS対応品です。用途家具、建具等付属品M4皿木ネジ6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色塗装許容荷重(N[kgf])392(40)RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。質量(g)1230
ケルダボクローム
WAKI(和気産業)¥299税込¥3291袋(4個)翌々日出荷ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。長さ(mm)6(オン・メン)材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ色シルバー穴径(Φmm)7.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.4寸法B(mm)6寸法C(mm)6ねじ寸法(mm)6幅(Φmm)6(メン)寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)8差込サイズ(Φmm)8(オン)アズワン品番65-1331-79
差込ダボ ガラス棚用
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961袋(4個)翌々日出荷差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。用途食器棚、キャビネットなどガラス棚を取り付ける金具です。長さ(mm)10、5(差込)材質/仕上鉄/クロームメッキ色シルバー径(Φmm)10差込サイズ(Φmm)5アズワン品番65-1331-58
デルタブラケット
WAKI(和気産業)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷取り付け自由な棚受。 柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。 設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。 木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。 縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法 縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法 コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。 すっきりとした見目になります。 コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。 部屋角で収納スペースがつくれます。付属品木ネジ9本材質鉄色白安全荷重(kg)20
204x204x34mm 折畳み棚受セット(2個)
エスコ¥2,080税込¥2,2881セット(2個)5日以内出荷付属品木ねじ材質スチール長さ(mm)204×204幅(mm)34色白安全荷重(kg)40(2本使用)仕上ホワイト塗装仕上取付穴径(mm)4.5
パワー棚受2(スチール)
MK(丸喜金属本社)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2本)当日出荷から9日以内出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。 補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚など。セット内容壁側:鉄ナベタッピング5x45(頭部ホワイト塗装)、天板側:鉄ナベタッピング5x16(頭部ホワイト塗装)幅(mm)32厚さ(mm)3材質/仕上鉄色ホワイト耐荷重(kg)100、(2本)200
角度調整機能付棚受
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681セット3日以内出荷板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981パック4日以内出荷取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。用途木板棚用材質ポリアミド(PA)色ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受
伸縮棚受
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から4日以内出荷使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。材質アルミニウム合金仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具その他棚受
棚受
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381パック4日以内出荷樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。用途木板棚用|ガラス棚用材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂質量(g)8仕上ニッケルめっき/透明棚受け金具その他棚受
MWフラッシュ棚柱(重量用)
SPG(サヌキ)¥33,980税込¥37,3781箱(40本)4日以内出荷重量用シンプルデザイン棚柱!従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しい重量用デザイン棚柱です。 棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)5.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3.5:7.5皿穴数(ビス)12本体幅(mm)18
SPG リーフ棚柱
SPG(サヌキ)¥20,980~税込¥23,078~1箱(60本)4日以内出荷から6日以内出荷サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。 気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。 またアルミ製でカット切断も容易にできます。 20ミリ間隔で棚板調整が可能。 上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。 棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適材質アルミ押出し材厚さ(mm)2.7仕上アルマイト処理/電着塗装本体幅(mm)13
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)翌々日出荷「1×4」材を3枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材3枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)267棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷「1×4」材を1枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材1枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)89棚受け金具棚受アクセサリー
ステンレス製コーナー棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上電解研磨棚受け金具L型棚受け
ステンレス製J形棚受け(フック付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
2×4材で作れる立て掛けシェルフ 3段分
アイワ金属¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷2×4材と棚板だけで作れる立て掛けタイプのシェルフです。壁と床を傷つけない保護シートで傷にも安心です。組み立ては上下のパーツを2×4材に差し込むだけ。セット内容取扱説明書、上部パーツ×2個 下部パーツ×2個 棚受パーツ 左右×3個 棚板取付用ネジ×26本(予備2本)安全荷重(kg)平面/10(棚板1枚当たり) 25(全ての棚合わせて)棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト ネットパネル固定金具
WAKI(和気産業)¥849税込¥9341セット(4個)当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー