絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- WAKI(和気産業)(130)
- スリーナイン島野(111)
- ACE(エース)(87)
- ハイロジック(52)
- ハーフェレ(38)
- HOJO(37)
- エスコ(36)
- フジテック・ジャパン(28)
- SUGICO(スギコ)(25)
- ケイ・ジー・ワイ工業(25)
- 八幡ねじ(25)
- ウッドワン(24)
- K9(駒谷)(22)
- BEST(ベスト)[金物](21)
- SPG(サヌキ)(21)
- 南海プライウッド(18)
- アトムリビンテック(16)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(15)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: 棚柱・棚受
商品豆知識

ランプ印 棚受金具A
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820適合板厚(mm)20棚受け金具その他棚受
ステンレス鋼製折りたたみ棚受
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)仕上サテン仕上棚受け金具L型棚受け
棚ダボ SS-324型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥54税込¥591個当日出荷から4日以内出荷用途Φ5穴用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか4日以内出荷Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。用途可動棚材質ABS樹脂差込サイズ(Φmm)9.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
ランプ印 棚柱用エンドキャップ SPN-17EC
LAMP(スガツネ工業)¥34税込¥371個7日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)0.9種類エンドキャップアズワン品番64-6792-58
ランプ印 棚受取付金具木製棚板用
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
ランプ印 フックA
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装耐荷重N(kgf)49(5)棚受け金具その他棚受
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)4日以内出荷幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。仕様刻印あり材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)205取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
FLUQS ベースパネル 25
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷1本仕様タイプです。取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。棚やフックを自由に取り付けできます。壁面のワンポイントデザインとしても最適です。樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
ステンレス棚受
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ寸法W(mm)30板厚(mm)5棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚柱 SM型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から翌日出荷棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
ステンレス鋼製棚柱 SPH型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(8本)当日出荷棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥99~税込¥109~1セット当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
木棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ビス止めパーツの向きを変えることで左右兼用できます。 ビス止めパーツはブラケット溝部分に上から差し込みます。(取り外し可能)。 中央のブラケットにはパーツを交互に取り付けてください。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。用途SWTシリーズの棚柱に対応した、左右兼用棚受
ダブルスリット棚柱
WAKI(和気産業)¥849~税込¥934~1個3日以内出荷目立ちにくいスリム設計。 厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。用途スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
シングルスリット棚柱
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷目立ちにくいスリム設計。 厚さ 2mm のスチール板を使用しており、耐久性、耐荷重性に優れています。用途スリムなデザインのSWTシリーズ棚柱
ガラス棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用ブラケット。 ガラス棚を設置し、装飾品を際立たせ、透明感・高級感のある空間を演出することができます。用途スリムで耐荷重性に優れたガラス棚専用棚受
鋼製棚受BTK型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。付属品十字穴付丸皿木ねじRoHS指令(10物質対応)対応
調整付棚受システムVT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応部品に新しく、平プレート、トレイ、フックが加わりました。平プレートはお客様で必要な長さにカットしてご使用ください。使用例はVT-J2000をご覧ください。高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。トラスコ品番223-7676色シルバーアルマイト処理:グレー
棚柱用エンドキャップSPHL-23E型
LAMP(スガツネ工業)¥37税込¥411個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
棚受SKB-10型
LAMP(スガツネ工業)¥18税込¥201個4日以内出荷棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実です。棚受は、振動があっても棚柱から外れにくい形状をしています。トラスコ品番223-9286
棚受256S型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。トラスコ品番223-5942塗装色粉体焼付:ホワイト
棚受256S型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。トラスコ品番224-5576塗装色粉体焼付:アイボリー
棚ダボSS-313
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781袋(800個)4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番223-5970表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応