絞り込み
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • コンビネーションシート つくし工房

    コンビネーションシート

    つくし工房
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
    材質ターポリン寸法(mm)900×1800ハトメ数18ヶ所
  • ホールフェンス つくし工房

    ホールフェンス

    つくし工房(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。 軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。 送風ダクトの使用が容易。 吊り下げタイプ標識の設置も可能。 幅布を設置して材料などの落下を防止。
    材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック高さ(mm)中桟540適合Φ450~700mmまでのマンホールセット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24質量(kg)7.6寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面)収納寸法・奥行(mm)100
  • プラスチックフェンスSー1緑 サンコー(三甲)

    プラスチックフェンスSー1緑

    サンコー(三甲)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番854-7643種別SKFES1GR材質PPグリーン外寸(mm)1000×1000×59足径(Φmm)33
  • フェンスKK(脚付) 黄 サンコー(三甲)

    フェンスKK(脚付) 黄

    サンコー(三甲)
    12,980税込14,278
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番854-7605種別8Y2070材質PP質量(kg)4イエロー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×45外寸(mm)1000×1000×45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1180×45
  • カラバリ 仙台銘板

    カラバリ

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    各区画を目的別に色分けし、視覚的に注意喚起できます。単管バリケードにマジックテープで取り付けるだけなので、設置が簡単です。風抜けの良いメッシュ生地で、1mごとにカットが可能です。
    材質ポリエステル長さ(mm)3800幅(mm)440
  • 安全柵エックスガード パネル取り外し専用工具 エックスキー アクセレントジャパン

    安全柵エックスガード パネル取り外し専用工具 エックスキー

    アクセレントジャパン
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 ISO.JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
    仕様●本体色:赤●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3815アズワン品番67-5657-17
  • エコメッシュフェンス アラオ

    エコメッシュフェンス

    アラオ
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
    用途建設現場の仮囲いに。トラスコ品番489-8150材質再生ポリエチレンオレンジ長さ(m)50エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号19 105 060
  • カラバリ アラオ

    カラバリ

    アラオ
    6,898税込7,588
    1枚
    3日以内出荷
    現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
    用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。長さ(mm)3800幅(mm)440
  • マンホール屏風 3面式 日保

    マンホール屏風 3面式

    日保
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
  • マンホール屏風 2面式 日保

    マンホール屏風 2面式

    日保
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷
  • フェンス連結金具 日保

    フェンス連結金具

    日保
    2,998税込3,298
    1個ほか
    4日以内出荷
  • フェンス用目隠しシートメッシュタイプ 日保

    フェンス用目隠しシートメッシュタイプ

    日保
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ひもタイプ紐なし
  • デザインメッシュシート 白無地 日保

    デザインメッシュシート 白無地

    日保
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ひもタイプ紐なし
  • 扉付フェンス用シート 日保

    扉付フェンス用シート

    日保
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ひもタイプ紐なし
  • 扉付ガードフェンス トラ 日保

    扉付ガードフェンス トラ

    日保
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチールタイプトラ
  • ガードフェンス トラ ハーフ 日保

    ガードフェンス トラ ハーフ

    日保
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    材質スチール質量(kg)6.2タイプトラ寸法(幅W×高さH)(mm)900×1800
  • ポリマー製 ボラード A-SAFE

    ポリマー製 ボラード

    A-SAFE(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷
    金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
    用途工場・倉庫などの車両衝突対策イエロー材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex付属品アンカーボルト引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
  • アルミ安全フェンス本体 TRUSCO

    アルミ安全フェンス本体

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm間口(mm)1000奥行(mm)30
  • メッシュ目隠しシート グリーンクロス

    メッシュ目隠しシート

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    風抜けの良いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。河川敷や海辺など、風の強い場所に特におすすめです。
    用途フェンスの目隠しに。材質メッシュターポリン付属品インシュロック寸法(幅W×高さH)(mm)725×1750
  • フェンス用取付足 ユニット

    フェンス用取付足

    ユニット
    5,898税込6,488
    1台
    3日以内出荷
    材質/仕上鉄/メラミン焼付塗装寸法(mm)300角×約200質量(kg)2.7
  • プラスチックフェンスSー1青 サンコー(三甲)

    プラスチックフェンスSー1青

    サンコー(三甲)
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番854-7642種別SKFES1BL材質PPブルー外寸(mm)1000×1000×59
  • フェンスジョイント STー2 黒 サンコー(三甲)

    フェンスジョイント STー2 黒

    サンコー(三甲)
    409税込450
    1個
    6日以内出荷
    材質PP種別SK805973BKブラック質量(g)60外寸(mm)102×55×60
  • 樹脂製フェンスおもり ブラスト興業

    樹脂製フェンスおもり

    ブラスト興業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)420×320×160質量(kg)(満水時)13
  • BKフェンス ブラスト興業

    BKフェンス

    ブラスト興業
    259税込285
    1個ほか
    翌々日出荷
    イベント・工事現場・スペースの区割り等に便利な、軽量プラスチックフェンス。専用パーツも充実しており多様な場面でご使用いただけます。
  • フェンス 鉄製 ユニット

    フェンス 鉄製

    ユニット
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途屋内機械まわりに。自転車置場・ゴミ置場・イベント会場に。寸法(mm)900×1200
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 緑無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 緑無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ下部用 白無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)550×1720ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様2 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 花模様1 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 緑無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 緑無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 白無地 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • 安全柵エックスガード用ケーブルトレイ 高さ60mm 幅60mm 長さ2300mm 黒亜鉛メッキ アクセレントジャパン

    安全柵エックスガード用ケーブルトレイ 高さ60mm 幅60mm 長さ2300mm 黒亜鉛メッキ

    アクセレントジャパン
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。 このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。 軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。 ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
    仕様●全幅(mm):60●高さ(mm):60●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3812アズワン品番67-5522-58
  • 安全柵エックスガード ポスト50角 高さ1400mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付 アクセレントジャパン

    安全柵エックスガード ポスト50角 高さ1400mm 色イエロー アンカーボルト2個付 トップ/フットカバー各1個付

    アクセレントジャパン
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 安全柵エックスガード用ポストです。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
    仕様●色:黄●奥行(mm):50●高さ(mm):1400●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:アンカーボルト2個、トップ/フットカバー各1個●注意:ポストの高さは、他に2300mm、2500mm、2755mm、3055mm、4200mm、4500mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3818アズワン品番67-5630-13
  • アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.5m 片開き ゲート工業

    アルミクロスゲート "Yゲート" 高さ1.8m×幅1.5m 片開き

    ゲート工業
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    アルミ製で軽量化し、更に強度もUPされています。 吊り元が左右どちらでも変更可能です。 リベット止めが無いので、メンテナンス性が非常に高いです。 エコノミータイプで信頼性も保持されております。 現場の仮設門扉、資材置き場などの出入り口に。
    仕様●たたみ幅(mm):270●開口幅(mm):1500●高さ(mm):1800●色:シルバー●全幅(mm):300●キャスタータイプ:65Φ固定キャスター(片側ストッパー付き)●角サイズ(mm):300●軽量、スリムタイプ●片開き●材質/仕上:アルミ合金・一部スチール●セット内容/付属品:取付金具(角クランプ)鍵クランプ(片開きのみ)●台風等の強風時には、ゲートを畳み、柱固定してください。●原産国:日本●コード番号:336-3137アズワン品番67-5528-31
  • 現場用簡易アルミゲート 安全興業

    現場用簡易アルミゲート

    安全興業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    伸縮式で置くだけで簡単に設置できます。軽いので持ち運びも楽にできます。単管バリケードタイプと比べて、単管パイプの運搬やセットが不要です。進入を防ぐ視覚的効果も大きいです。
  • 竹模様プラフェンス(脚付きセット) サンコー(三甲)

    竹模様プラフェンス(脚付きセット)

    サンコー(三甲)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質PPグリーン短辺(mm)1000長辺(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)53
  • ガードフェンス オールネット 1800×1800 グリーンクロス

    ガードフェンス オールネット 1800×1800

    グリーンクロス
    8,998税込9,898
    1枚
    14日以内出荷
    工事現場などの囲いなどに。
    材質スチールアズワン品番64-6551-05メーカー商品コード216-7526
  • イレクターフェンス エスコ

    イレクターフェンス

    エスコ
    32,400税込35,640
    1台
    当日出荷
    イレクター製のフェンス(安全柵)です。軽くて設置と撤去が楽にできます。 脚部は回転しますので、使用しない時にはスペースを取らないで収納できます。 同梱の連結ジョイントを使用してフェンス同士を連結させる事ができ、着脱も簡単にできます。
    仕様●仕様:フェンス●サイズ:1200×450×1100mm●重量:約5.6kg●材質:フレーム:プラスチック被覆スチールパイプジョイント:プラスチック
  • フェンス兼用鋳物ブロック 日保

    フェンス兼用鋳物ブロック

    日保
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • H鋼用フェンスサポート 日保

    H鋼用フェンスサポート

    日保
    6,298税込6,928
    1本ほか
    4日以内出荷
フェンス・ネット