絞り込み
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • フェンス連結金具 クランプ付 日保

    フェンス連結金具 クランプ付

    日保
    3,500税込3,850
    1個ほか
    4日以内出荷
  • フェンスシート 日保

    フェンスシート

    日保
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ひもタイプ紐なし
  • 扉付デザインフェンス 日保

    扉付デザインフェンス

    日保
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
  • デザインガードフェンス 無地 日保

    デザインガードフェンス 無地

    日保
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)8タイプ無地寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
  • 扉付ガードフェンス オールネット 日保

    扉付ガードフェンス オールネット

    日保
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    材質スチールタイプオールネット
  • アルミ安全フェンス連結金具 TRUSCO

    アルミ安全フェンス連結金具

    TRUSCO
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    安全柵専用連結金具です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質ステンレス高さ(mm)24間口(mm)55トラスコ品番124-5980セット内容六角穴付ボルト、ナット質量(g)30品名連結金具奥行(mm)3アズワン品番64-8403-95
  • アルミ安全フェンスアンカーブラケット TRUSCO

    アルミ安全フェンスアンカーブラケット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    安全柵専用アンカーブラケットです。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチールセット内容六角穴付ボルト、ナット(アンカーボルトは別売)
  • アルミ安全フェンスT型脚 TRUSCO

    アルミ安全フェンスT型脚

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    安全柵専用オプション脚です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ高さ(mm)81間口(mm)506セット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6質量(kg)0.6奥行(mm)30
  • コマバリアⅡ型 コマロック

    コマバリアⅡ型

    コマロック
    259,800税込285,780
    1本
    7日以内出荷
    ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
    用途低水深の防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード。海難防止膜体積(m3)1.2
  • コマバリアⅠ型 コマロック

    コマバリアⅠ型

    コマロック(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1本
    7日以内出荷
    ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている。軽量でコンパクトに収納できる
    用途浅瀬の汚濁防止用。オイル拡散防止用。海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス。水上イベント用。河川、池などの水路口の緊急、常設用。岸壁、護岸工事の標示バリケード仕様カーテン無全長(m)20自重(kg)38体積(m3)0.8
  • フェンス サンコー(三甲)

    フェンス

    サンコー(三甲)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質PP
  • エコメッシュフェンス 日本緑十字社

    エコメッシュフェンス

    日本緑十字社
    18,980税込20,878
    1巻
    4日以内出荷
    細かなメッシュで、きっちりディフェンス。 財団法人日本環境協会で「エコマーク」を取得した製品です。道路工事や通路確保、敷地の囲いなどにお使いいただけます。細かなメッシュ形状のため、防風・防塵に最適です。パイプ挿入部を袋状に加工しているため、組み立て、取り外しが簡単に行えます。また、パイプの挿入口は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2口を交互に配置していますので、使用するパイプにより使い分けが可能です。
    材質ポリマーリサイクル繊維60%以上寸法(mm)1000幅×50m巻
  • KYブロック グリーンクロス

    KYブロック

    グリーンクロス
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    2色カラーなので視認性抜群です。 ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。 連結施工が可能です。 30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。 アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。 材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。 本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。 フォークリフトでも移動可能です。
    用途道路規制や安全スペースの確保に材質超高分子ポリエチレントラスコ品番854-7586質量(kg)【空】18.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550アズワン品番64-6551-04満水時質量(kg)140
  • フェンスシート つくし工房

    フェンスシート

    つくし工房
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    ガードフェンスのイメージを一新。 美しい写真や洗練されたイラストが、街並みの景観アップに貢献します。
    材質ターポリン長さ(mm)1710幅(mm)930厚さ(mm)0.35付属品ヒモ12本
  • フェンスサポートパイプ 980mmセットCクランプ付 サンコー(三甲)

    フェンスサポートパイプ 980mmセットCクランプ付

    サンコー(三甲)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール種別8Y2093質量(kg)1.5
  • 安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1300mm 幅1500mm 色ブラック 取付金具付 アクセレントジャパン

    安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1300mm 幅1500mm 色ブラック 取付金具付

    アクセレントジャパン
    15,980税込17,578
    1枚
    10日以内出荷
    ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
    仕様●間口(mm):1500●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1500●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3826アズワン品番67-5676-26
  • 安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1300mm 幅1000mm 色ブラック 取付金具付 アクセレントジャパン

    安全柵エックスガード メッシュパネル 高さ1300mm 幅1000mm 色ブラック 取付金具付

    アクセレントジャパン
    13,980税込15,378
    1枚
    10日以内出荷
    ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
    仕様●間口(mm):1000●奥行(mm):30●高さ(mm):1300●全幅(mm):1000●本体色:黒●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●注意:パネルの幅は、他に250mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、900mm、1100mm、1200mm、1300mm、1400mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3806アズワン品番67-5676-25
  • イレクターフェンス SMALIS 矢崎化工

    イレクターフェンス SMALIS

    矢崎化工
    32,980税込36,278
    1枚
    9日以内出荷
    材質プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック幅(mm)1800質量(kg)5.7高さ(mm)1100奥行(mm)450
  • KYフェンスバリ  バリケード 脚無し ジョイント付き 2枚セット 八木熊

    KYフェンスバリ バリケード 脚無し ジョイント付き 2枚セット

    八木熊
    42,980税込47,278
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などの連結式のバリケードに。寸法(mm)1900×800×50質量(kg)13色調イエロー
  • KYフェンスバリ  フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット 八木熊

    KYフェンスバリ フェンス 脚付 ジョイント無し 2枚セット

    八木熊
    42,980税込47,278
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    自立性があり遠くからも見やすい万能型フェンスバリケードです。単管を使用しない樹脂製バリケードです。フェンスタイプは、脚部を90度回転させると単体で起立します。段積可能です。「KYおもしシリーズ」の併用で安定性が向上します。耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン素材のブロー成形品です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などの脚付きの自立フェンスに。寸法(mm)【脚部回転時】340質量(kg)14本体寸法(mm)1900×800×50色調イエロー
  • 自立式折り畳みフェンス KYフェンス 八木熊

    自立式折り畳みフェンス KYフェンス

    八木熊
    41,980税込46,178
    1セット
    6日以内出荷
    ジョイントで隙間なく施工、自立するフェンスです。折り畳み構造の仮設フェンス、コンパクトに運べ施工もスピーディ。中空体構造なので丈夫なうえに軽量です。超高分子ポリエチレン製で耐久性があります。折りたたみができるので、輸送性、施工性に非常に優れています。カーブの多い現場も美しく並べられます。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのフェンス・バリケードに。セット内容本体フェンス×5、ジョイント×5寸法(mm)【フェンス1枚】500×1200×50、【施工時】2500×1200×D50収納時寸法(mm)L500×H1200×D255
  • バシャット 100mm×20H 18枚セット アラオ

    バシャット 100mm×20H 18枚セット

    アラオ
    3,598税込3,958
    1セット(18枚)
    6日以内出荷
    建設現場のフェンス下や仮囲いの下部の隙間をしっかりガード!B型バリケードの目隠し養生材です。直径7mmの穴が開いているのでインシュロックや番線、シート紐などで固定してください。施工が簡単で見た目もスッキリ、美観性も向上します。
    用途フェンス下部、仮囲いの目隠し養生に。厚さ(mm)2寸法(mm)100×200質量(kg)3.4穴径(mm)Φ8
  • バシャット アラオ

    バシャット

    アラオ
    21,980税込24,178
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    施工が簡単で見た目もスッキリ!インシュロックや番線で簡単設置。現場ごとの微調整が可能!
    用途ガードフェンスの下部を埋めることにより、見た目が良くなり、ゴミ等の進入も防げます。1枚100mm×200mmH×2tの物が18枚入っており連結して使用。連結した大きさは100mm×1800mmになります。材質再生PE穴径(mm)8
  • バシャット アラオ

    バシャット

    アラオ
    7,698税込8,468
    1セット
    5日以内出荷
    施工が簡単で見た目もスッキリ!インシュロックや番線で簡単設置。現場ごとの微調整が可能!
    用途ガードフェンスの下部を埋めることにより、見た目が良くなり、ゴミ等の進入も防げます。1枚100mm×200mmH×2tの物が18枚入っており連結して使用。連結した大きさは100mm×1800mmになります。材質再生PE穴径(mm)8
  • フェンスシート ユニット

    フェンスシート

    ユニット
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガードフェンスに取り付けるフェンスシートです。工事現場のイメージアップに最適です。
    用途工事現場等に。付属品ヒモ12本材質ターポリン取付方式紐固定ハトメ数12縦(mm)900横(mm)1740
  • ジョイントフェンス 基本フェンス ユニット

    ジョイントフェンス 基本フェンス

    ユニット
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。基本フェンス(870-475)と組み合わせて、出入り可能なドアパーツ(870-477)、設置用ベース(870-476)、コーナー用ポール(870-478)をアンカーボルト固定する事で簡単に設置できます。
    用途区画整理用の安全柵に。付属品連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)トラスコ品番286-9472材質鉄(メラミン焼付塗装)オレンジ高さ(mm)900奥行(mm)38
  • ジョイントフェンス コーナー用ポール ユニット

    ジョイントフェンス コーナー用ポール

    ユニット
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。基本フェンス(870-475)と組み合わせて、出入り可能なドアパーツ(870-477)、設置用ベース(870-476)、コーナー用ポール(870-478)をアンカーボルト固定する事で簡単に設置できます。
    用途区画整理用の安全柵に。付属品連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)、固定用アンカーボルト4本トラスコ品番286-9452材質鉄(メラミン焼付塗装)オレンジ高さ(mm)904.5奥行(mm)190
  • ジョイントフェンス ドアフェンス ユニット

    ジョイントフェンス ドアフェンス

    ユニット
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    工場内のラインやロボット等と通路等を仕切り、作業者の安全を確保する安全柵です。基本フェンス(870-475)と組み合わせて、出入り可能なドアパーツ(870-477)、設置用ベース(870-476)、コーナー用ポール(870-478)をアンカーボルト固定する事で簡単に設置できます。
    用途区画整理用の安全柵に。付属品連結用金具1組(ネジ、ワッシャー、ナット)トラスコ品番286-9169材質鉄(メラミン焼付塗装)オレンジ高さ(mm)900奥行(mm)38
  • ”セーフティーガード” 増結用 TRUSCO

    ”セーフティーガード” 増結用

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール奥行(mm)133色(本体)
  • ”セーフティーガード” 扉増結 TRUSCO

    ”セーフティーガード” 扉増結

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール高さ(mm)955奥行(mm)133色(本体)
  • ”セーフティーガード” 単体 TRUSCO

    ”セーフティーガード” 単体

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール奥行(mm)133色(本体)
  • ”セーフティーガード” 扉単体 TRUSCO

    ”セーフティーガード” 扉単体

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合わせて、長さや、L型、十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本につき、アンカーボルト2本付です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質スチール高さ(mm)955奥行(mm)133色(本体)
  • ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 2000mmX540mm タキロン

    ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 2000mmX540mm

    タキロン
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
    用途建設・工事現場の仮設用。衝突事故防止、防犯、近隣住民への安心感を与える目的に。トラスコ品番572-4764材質ポリカーボネート幅(mm)540透明高さ(mm)2000
  • ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 3000mmX540mm タキロン

    ポリカーボネート透明仮囲い クリアフェンス 3000mmX540mm

    タキロン
    15,980税込17,578
    1枚
    9日以内出荷
    工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
    用途建設・工事現場の仮設用。衝突事故防止、防犯、近隣住民への安心感を与える目的に。トラスコ品番572-4765材質ポリカーボネート幅(mm)540透明高さ(mm)3000
  • ガードフェンスシート9 【取付紐別売】 仙台銘板

    ガードフェンスシート9 【取付紐別売】

    仙台銘板
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート8 【取付紐別売】 仙台銘板

    ガードフェンスシート8 【取付紐別売】

    仙台銘板
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート21 【取付紐別売】 仙台銘板

    ガードフェンスシート21 【取付紐別売】

    仙台銘板
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート20 【取付紐別売】 仙台銘板

    ガードフェンスシート20 【取付紐別売】

    仙台銘板
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質ターポリン製寸法(mm)900×1740ハトメ数12ヶ所
  • ガードフェンスシート メッシュタイプ 鳥模様  【取付紐付】 仙台銘板

    ガードフェンスシート メッシュタイプ 鳥模様 【取付紐付】

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    工事現場の景観対策に最適なガードフェンスシート メッシュタイプ
    用途ガードフェンス用目隠しシート材質PE製寸法(mm)950×1720ハトメ数10ヶ所
  • メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005 高岡ケージ工業

    メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0005

    高岡ケージ工業
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。オプション部品のベースプレート300と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。
    用途ヘリオスPHM-0003・PHM-0005メッシュ本体用支柱。ヘリオスTCPT-OP-018Bスクリ-ン本体用支柱。単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。付属品フックボルトM5×3個、フランジ付き六角ナットM5×3個、連結金具1×3個、連結金具2×3個トラスコ品番401-3685材質スチール幅(mm)80本体:パッションオレンジ高さ(mm)1000奥行(mm)120支柱(mm)1000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6
フェンス・ネット