絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(26)
  • RISLONE(24)
  • LIQUI MOLY(22)
  • モリドライブ(14)
  • BARDAHL(バーダル)(13)
  • WAKO'S(ワコーズ)(12)
  • シュアラスター(10)
  • Berryman(10)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • PITWORK(日産)(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • アイシン精機(6)
  • ジョイフル(5)
  • DJ(ドライブジョイ)(5)
  • MOTUL(5)
  • スピードマスター(4)
  • REWITEC(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
765税込842
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
危険物の類別非危険物
200ml ガソリンタンク水抜き剤 エスコ200ml ガソリンタンク水抜き剤エスコ
360税込396
1本
翌々日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)危険等級アズワン品番65-9310-71危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
クーラント強化剤 200mL エスコクーラント強化剤 200mLエスコ
540税込594
1本
翌日出荷
純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200アズワン品番64-7947-82危険物の類別非危険物
添加剤