絞り込み
ストローク(mm)
- 120(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1100(1)
電流(A)
- 5.5
- 3.5(1)
- 4.1(1)
- 5.2(1)
- 6.5(2)
- 7(5)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 14(2)
コード長さ(m)
- 2.4(1)
2.4
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
120(1)

アトラミニエース
日東工器¥239,800税込¥263,7801個翌日出荷各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5