絞り込み
ストローク(mm)
- 130(1)
電源(V)
- 100(1)
マグネット最大磁力(kN)
- 9
- 3.43(1)
- 5.5(2)
- 5.88(1)
- 6.4(1)
- 6.664(2)
- 7.056(1)
- 8.8(1)
- 8.82(1)
- 9.8(1)
- 10(1)
- 14.7(2)
- 17(1)
- 18(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 870(1)
マグネット部寸法(mm)
- 99×177(1)
99×177
電流(A)
- 10(1)
10
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- 日東工器(1)
日東工器
「ストローク(mm)」から絞り込む
130(1)

アトラエース
日東工器¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ。●ジェットブローチワンタッチタイプ。●ツイストドリル。●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能。●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個トラスコ品番337-7377質量(kg)13電流(A)10電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])870定格消費電力(W)(電気ドリル)950穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mm最大板厚(mm)50マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット消費電力(W)25