絞り込み
ストローク(mm)
  • 66(1)
  • 150(1)
電源(V)
  • 100(2)
マグネット最大磁力(kN)
  • 6.4(1)
  • 8.8(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 550
  • 320(1)
  • 370(2)
  • 500(1)
  • 520(1)
  • 660(1)
  • 700(1)
  • 750(3)
  • 780(1)
  • 870(1)
  • 950(1)
  • 1100(4)
  • 1700(1)
マグネット部寸法(mm)
  • 70×160(1)
70×160
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
IKURATOOLS(育良精機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
66(1)
150(1)
  • ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    ライトボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷
    パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
    周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
  • タップ&ボーラー IKURATOOLS(育良精機)

    タップ&ボーラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    翌々日出荷
    切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
    付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm質量(kg)14.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)全ストローク(mm)150最大磁力(kN)8.8/900kgf
磁気ボール盤