絞り込み
ストローク(mm)
- 49(1)
- 66(1)
- 119(1)
- 150(1)
電源(V)
- 100(2)
マグネット最大磁力(kN)
- 5.5(1)
- 6.4(1)
- 8.8(1)
- 18(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 320(1)
- 550(2)
- 790(1)
マグネット部寸法(mm)
- 70×160(1)
- 70×192(1)
70×160・70×192
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- 日東工器(18)
「ストローク(mm)」から絞り込む
49(1)
66(1)
119(1)
150(1)

ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)850最小吸着板厚(mm)6
ライトボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台3日以内出荷コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
タップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥469,800税込¥516,7801台翌々日出荷切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)付属品キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm質量(kg)14.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格30分消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ドリル・ボーリング:550/タップ:150能力(mm)ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20)全ストローク(mm)150最大磁力(kN)8.8/900kgf