絞り込み
ブランド
- BEST(ベスト)[金物](38)
- LAMP(スガツネ工業)(34)
- WAKI(和気産業)(33)
- エスコ(24)
- ハイロジック(21)
- ACE(エース)(13)
- ハーフェレ(12)
- RS PRO(12)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ヒットハードウェアー(11)
- BAUHAUS(マツ六)(9)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- NewHikari(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ストロング金属(3)
- APLUS(クマモト)(3)
- SYS(シブタニ)(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ラッチ
「材質」から絞り込む

スライドラッチ
SYS(シブタニ)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷用途トイレブースなど付属品M4×35サラタッピンネジ(緩み止め付)+SUS:2本 呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:2本 (パネル厚30~40mm用) 本体用スペーサー(t=1.0):1枚材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)仕上焼付塗装(シルバー)+自己修復クリアー
耐震ラッチ H 型
ハーフェレ¥689税込¥7581個当日出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
プッシュラッチコンパクト
ハーフェレ¥459税込¥5051個当日出荷面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上黒
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ポリアミド色ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196![丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804676-180622-02.jpg)
丸棒ラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥299~税込¥329~1パック当日出荷扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。用途扉・家具付属品木ネジ材質鉄、焼付塗装色白
ステンレスPラッチ大
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
点検口扉用自動錠
末広金具(SUEHIRO)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体:SUS304、ストライクフロント:SUS304、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:SPCC仕上本体:ヘアライン、ストライクフロント:バレル研磨、ラッチカバー/トロカバー/取付金具:ジンクロメート
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)色アイボリー種類耐震ラッチ
ストロングラッチステンレス 120
ストロング金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法A(mm)120寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法B(mm)46寸法C(mm)78呼称120寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10寸法P1(mm)6
Pラッチ (ステンレス製)
NewHikari¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 持ち手が大きく、操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647材質ステンレス(SUS304)質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)![613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
613 ラッチ式表示器
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具
シモダイラ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷感知式地震対策ラッチH型を取り付ける際に使用する治具です。 この治具を使用することで、本体及び受け座を簡単に取り付けることができます。
ステンレスNラッチ
ジョー・プリンス竹下¥969税込¥1,0661個当日出荷ROHS対応品です。用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)種類ラッチ仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応![ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804606-180622-02.jpg)
ステンレス丸棒ラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥899~税込¥989~1パック当日出荷扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。用途扉・家具付属品木ネジ材質ステンレス鋼 SUS304取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。用途アメリカンフェンス用材質スチール(電装メッキ)幅(mm)123高さ(mm)75種類ラッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。用途フェンス扉材質スチール(電装メッキ)幅(mm)105高さ(mm)75種類掛け金錠寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
角ラッチ
WAKI(和気産業)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-89![アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804658-180622-02.jpg)
アルミホームラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥749~税込¥824~1パック当日出荷から9日以内出荷扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。付属品木ネジ材質アルミニウム寸法(mm)40取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm![ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804563-180622-02.jpg)
ステンレスNラッチ
BEST(ベスト)[金物]¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷突き出し小窓や開き小窓の止め金具です。材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)14全長(mm)50奥行(mm)13
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ブラック色ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール色スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個欠品中つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)










![丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804676-180622-02.jpg)





![内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768175-160719-02.jpg)




![613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)





![ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804606-180622-02.jpg)








![アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804658-180622-02.jpg)
![ステンレスNラッチ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804563-180622-02.jpg)

![スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768403-170921-02.jpg)