7ページ目: ラッチ

282件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
Pラッチ WAKI(和気産業)PラッチWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
塗丸ラッチ WAKI(和気産業)塗丸ラッチWAKI(和気産業)
249税込274
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
レバーラッチ WAKI(和気産業)レバーラッチWAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉にチャタイプLL-66
ネオラッチ WAKI(和気産業)ネオラッチWAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の開き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
ヘビーゲートラッチ WAKI(和気産業)ヘビーゲートラッチWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装ブラック
プレートラッチ エスコプレートラッチエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
ステンレスラッチ エスコステンレスラッチエスコ
599税込659特価
1個
当日出荷から翌日出荷
P型ラッチ エスコP型ラッチエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
90mm アルミ製引抜きラッチ エスコ90mm アルミ製引抜きラッチエスコ
449税込494特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LR-2材質アルミニウム種類引抜きラッチ
29mm 塗ラッチ エスコ29mm 塗ラッチエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BL-29
丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904 BAUHAUS(マツ六)丸玉用替ラッチ 戸襖用65ミリ 7010904BAUHAUS(マツ六)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
バックセット65ミリの戸襖用替ラッチ商品です。ゲート製品の戸襖錠専用タイプです。
丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908 BAUHAUS(マツ六)丸玉用替ラッチ 90ミリ 7010908BAUHAUS(マツ六)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
バックセット90ミリの替ラッチ商品です。水周りでもお使いできます。
丸玉用替ラッチ 60ミリ 7010943 BAUHAUS(マツ六)丸玉用替ラッチ 60ミリ 7010943BAUHAUS(マツ六)
819税込901
1個
10日以内出荷
バックセット60ミリの替ラッチ商品です。丸玉用替ラッチです。
レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907 BAUHAUS(マツ六)レバー用替ラッチ 60ミリ 7010907BAUHAUS(マツ六)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
バックセット60ミリの替ラッチ商品です。レバー用替ラッチになります。
レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936 BAUHAUS(マツ六)レバー用替ラッチ 51ミリ 7010936BAUHAUS(マツ六)
929税込1,022
1個
10日以内出荷
レバー用替ラッチになります。バックセット51ミリの替ラッチ商品です。
レバー用替ラッチ 50ミリ 7010906 BAUHAUS(マツ六)レバー用替ラッチ 50ミリ 7010906BAUHAUS(マツ六)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
レバー用替ラッチになります。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901 BAUHAUS(マツ六)レバー用替ラッチ 35ミリ 7010901BAUHAUS(マツ六)
799税込879
1個
10日以内出荷
レバー用替ラッチになります。バックセット35ミリの替ラッチ商品です。
プッシュラッチPKL05型 LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチPKL05型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになり、扉表面の突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947 BAUHAUS(マツ六)ゲートレバー替ラッチ 60ミリ 7010947BAUHAUS(マツ六)
819税込901
1個
10日以内出荷
バックセット60ミリの替ラッチ商品です。ゲートレバー替ラッチです。
ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946 BAUHAUS(マツ六)ゲートレバー替ラッチ 50ミリ 7010946BAUHAUS(マツ六)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
ゲートレバー替ラッチです。バックセット50ミリの替ラッチ商品です。
カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
4日以内出荷
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
(140061778)MS817コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)(140061778)MS817コンプレッションラッチLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。
(140047143)LL-66BLレバーラッチ LAMP(スガツネ工業)(140047143)LL-66BLレバーラッチLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
(140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー LAMP(スガツネ工業)(140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キーLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
LC-PK32型、LC-PL32型にお使いいただけます。
618W 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618W 表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:30~40mm。付属ネジ ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース付属品非常解錠キーストローク(mm)50長さ(mm)81.5幅(mm)140高さ(mm)34取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内・外開き兼用
618BV スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618BV スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き
618C SK取手 BEST(ベスト)[金物]618C SK取手BEST(ベスト)[金物]
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛。付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm
用途ラバトリーブース物入取手材質亜鉛長さ(mm)23幅(mm)74高さ(mm)34取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
618W-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]618W-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13・14mm。付属部品:非常解錠キー
用途ソリッドパネル付属品非常解錠キー、専用ストライク長さ(mm)55.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)34材質(本体)亜鉛仕上シルバー材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)13、14適合扉内・外開き兼用
618B スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618B スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
材質 本体・ストライク:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂。付属ネジ 本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク材質本体・ストライク:亜鉛ストローク(mm)50長さ(mm)18.5幅(mm)140高さ(mm)30取付ねじ本体:皿タッピンネジ4×30mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ベース)PA66-GF樹脂適合扉内開き
618CV SK取手 BEST(ベスト)[金物]618CV SK取手BEST(ベスト)[金物]
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛。付属ネジ:なべタッピンネジ4×20mm
用途ラバトリーブー物入取手材質亜鉛長さ(mm)23幅(mm)74高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]618B-13 ソリッド用スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13mm。付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク長さ(mm)33.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30材質(本体)亜鉛種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm材質(プレート)【呼び込み】ステンレス綱SUS304材質(ベース)PA樹脂適合扉厚(mm)13、14適合扉内開き
614 トイレロック BEST(ベスト)[金物]614 トイレロックBEST(ベスト)[金物]
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)134.5幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉外開き
618C-13 ソリッド用SK取手 BEST(ベスト)[金物]618C-13 ソリッド用SK取手BEST(ベスト)[金物]
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛。扉厚:13mm。付属ネジ:なべ小ネジM5×10mm
用途ソリッドパネル物入取手材質亜鉛長さ(mm)38幅(mm)74高さ(mm)34仕上シルバー取付ねじなべ小ネジM5×10mm適合扉厚(mm)13
618-25L ストライクベースライナー BEST(ベスト)[金物]618-25L ストライクベースライナーBEST(ベスト)[金物]
169税込186
1個
10日以内出荷
材質:PE樹脂
用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー材質PE樹脂幅(mm)27高さ(mm)18奥行(mm)2仕上シボ打ち(黒)
1721 スライドボルト(静音) BEST(ベスト)[金物]1721 スライドボルト(静音)BEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。扉厚 28~42mm。付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、六角レンチ材質黄銅(本体・ベース・ストライク)ストローク(mm)36長さ(mm)26幅(mm)130厚さ(mm)16.5種類スライドボルト仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き
3623N スライドボルト(戸当り兼用) BEST(ベスト)[金物]3623N スライドボルト(戸当り兼用)BEST(ベスト)[金物]
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム。扉厚:28~42mm。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、六角レンチストローク(mm)20長さ(mm)21.4幅(mm)110高さ(mm)25.9備考※別途戸当たりを使用してください種類スライドボルト取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き
1623 スライドボルト(戸当り兼用) BEST(ベスト)[金物]1623 スライドボルト(戸当り兼用)BEST(ベスト)[金物]
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅。戸当り部:シリコンゴム。扉厚 30~40mm。付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm。付属部品 六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)20長さ(mm)25幅(mm)110厚さ(mm)13.4備考※別途戸当たりを併用してください種類スライドボルト取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き
1621 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]1621 ソリッド用スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304。パネル厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)。付属部品 非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キー(取付用)材質呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)30長さ(mm)25幅(mm)133厚さ(mm)31取付ねじ皿小ネジM5×14mm(D=8)材質(キャップ)POM樹脂(黒)材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉内開き

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ