5ページ目: ラッチ

279件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm

    RS PRO
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 80mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 152 x 80mm。長さ = 152mm。。RS Proリングゲートラッチ、BZP. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、光沢亜鉛めっき仕上げのスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 56 x 57mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 56 x 57mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 56 x 57mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm

    RS PRO
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,254 x 38 x 38mm

    RS PRO
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 254 x 38 x 38mm長さ = 254mm材質スチールブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,152 x 38 x 38mm

    RS PRO
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 152 x 38 x 38mm長さ = 152mm材質スチール長さ(mm)152ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ
  • シリンダーラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    シリンダーラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    ・防塵シャッター付きです。
    用途一般機器、機械付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)種類シリンダーラッチ仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみラッチ錠 ジョー・プリンス竹下

    つまみラッチ錠

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    ・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
    用途一般機器、機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
  • 門扉PE型錠内座セット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉PE型錠内座セット掛側(片開き・両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容取付板(1)、内座取付用ねじ、皿小ねじM4x8(2)、エマープラグ(1)ブラック系適合シリーズ新富岳
  • 門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(片開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(片開き用)

    新日軽(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容皿M4x40(3)適合シリーズエクサリオ、涼雅
  • 門扉RB型錠内部化粧座セット掛側(片開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉RB型錠内部化粧座セット掛側(片開き用)

    新日軽(LIXIL)
    8,198税込9,018
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容皿M4x40(3)ファイングレー適合シリーズニューエクジス、ニューセゾンダ、モデノ
  • 門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(両開き用) 新日軽(LIXIL)

    門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(両開き用)

    新日軽(LIXIL)
    8,598税込9,458
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容皿M4x35(3)ブラック系適合シリーズエクサリオ、涼雅
  • 門扉用掛側・裏(両錠用) KEW03020A TOEX(LIXIL)

    門扉用掛側・裏(両錠用) KEW03020A

    TOEX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途門扉セット内容オールドアイアン錠/M5x30サラ小ねじ/ラスティブラウン色用ラスティブラウン適合シリーズオールドアイアン
  • 内締りラッチ アイワ金属

    内締りラッチ

    アイワ金属
    4,998税込5,498
    1個
    10日以内出荷
    引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ
    用途引戸材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン種類鎌錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
  • 塗ラッチ フジテック・ジャパン

    塗ラッチ

    フジテック・ジャパン
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質
  • ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ ハーフェレ

    ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    23日以内出荷
    プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
    用途扉の取付け仕様ネジ止め材質プラスチック取付キャビネット天板または底板種類プッシュラッチ仕上グレー
  • ドアキャッチ ハーフェレ

    ドアキャッチ

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1個
    23日以内出荷
    プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイドなしセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ材質プラスチック取付キャビネット、天板または底板仕上グレー
  • d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業)

    d line ラッチ錠 14-3476-P4-028

    LAMP(スガツネ工業)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
    付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330
  • 引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    引戸用ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点検口扉用自動ラッチ(非常用つまみタイプ) 2460-E-1 末広金具(SUEHIRO)

    点検口扉用自動ラッチ(非常用つまみタイプ) 2460-E-1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
  • 102mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    102mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)3寸法A(mm)68.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)50寸法C(mm)25
  • 66mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    66mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2.5ブラック寸法A(mm)48.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)16寸法B(mm)34.5寸法C(mm)19
  • 39mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    39mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)1.5ブラック寸法A(mm)34寸法F(mm)3.5寸法E(mm)10寸法B(mm)23寸法C(mm)12
  • 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ

    34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC)ブラック穴径(Φmm)3寸法H(mm)6寸法A(mm)40.5寸法F(mm)16.5寸法E(mm)20寸法B(mm)34.5寸法C(mm)17仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)3
  • 29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒) エスコ

    29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC)ブラック穴径(Φmm)2.5寸法H(mm)6寸法A(mm)36寸法F(mm)14寸法E(mm)17寸法B(mm)29.5寸法C(mm)15仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)2.5
  • 27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ

    27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質鉄(SPCC)ブラック穴径(Φmm)3寸法H(mm)6寸法A(mm)30.5寸法F(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)27寸法C(mm)14仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)3
  • ステンプッシュロック ヒットハードウェアー

    ステンプッシュロック

    ヒットハードウェアー
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
  • 石目ラッチ ヒットハードウェアー

    石目ラッチ

    ヒットハードウェアー
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。付属品皿木ネジ材質真鍮鋳物
  • ステンPラッチ ヒットハードウェアー

    ステンPラッチ

    ヒットハードウェアー
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-070材質ステンレス(SUS304)
  • 塗ラッチ ヒットハードウェアー

    塗ラッチ

    ヒットハードウェアー
    279税込307
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ材質仕上塗装
  • ステン丸棒ラッチ ヒットハードウェアー

    ステン丸棒ラッチ

    ヒットハードウェアー
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨
  • アルミ角ラッチ ヒットハードウェアー

    アルミ角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質(受け)ユニクロ材質(本体)アルミニウム
  • ステンレス角ラッチ ヒットハードウェアー

    ステンレス角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    用途物入れ等の開扉用の内締まりとして使用して下さい。付属品木ネジ材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
  • ステンラバトリー角ラッチ ヒットハードウェアー

    ステンラバトリー角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途ラバトリードア等の内締まりとして使用して下さい。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-045材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨
  • 調整式受座(調整枠・固定枠用) ウッドワン

    調整式受座(調整枠・固定枠用)

    ウッドワン
    2,398税込2,638
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコラッチ WAKI(和気産業)

    デコラッチ

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉幅がコンパクトなので枠の狭い堅框用に最適
    用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-88
  • ラッチ 新日軽(LIXIL)

    ラッチ

    新日軽(LIXIL)
    4,198税込4,618
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/フォーメルト70用
  • ラッチ 新日軽(LIXIL)

    ラッチ

    新日軽(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用
  • ラッチガード 新日軽(LIXIL)

    ラッチガード

    新日軽(LIXIL)
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/アルプラ70用

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ