3ページ目: ラッチ

279件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ST ラバトリラッチ APLUS(クマモト)

    ST ラバトリラッチ

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304
  • プレートラッチ エスコ

    プレートラッチ

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,110 x 49 x 51mm

    RS PRO
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 110 x 49 x 51mm。長さ = 110mm。。自動ゲートラッチ. RS Proのスチール製ゲートラッチアセンブリは、堅牢で高い信頼性を実現しています。自動(重力式)ゲートラッチの利点は、ゲートシャットを自動的にロックする重力スナップ機構を使用することです。ラッチを解除するために、親指スイッチで簡単に操作することもできます。 このラッチは、庭やその他の屋外に最適です。特長と利点. 自動ラッチ 堅牢な構造 取り付けが簡単
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ラッチタイプ = ゲートラッチ。寸法 = 127 x 80 x 7mm。長さ = 127mm。。リングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
  • RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm RS PRO

    RS PRO ゲートラッチ スチール,304 x 38 x 38mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    フック及び留め金. RS Proのひじつぼゲートラッチは簡単に取り付けられます。ひじつぼラッチは、セキュリティの低いラッチですばやく簡単なソリューションを提供します。門やドアを閉じた際に、所定の位置に簡単にフックできる設計です。コスト効果が高く手間のかからないゲートラッチに、ひじつぼは最適です。 黒色エポキシ仕上げのスチール製ゲートラッチは、風雨などに対する保護レベルが高く、屋外用途に適しています。 留め金プレートの寸法は1 1/2 x 1 1/2インチ(38 x 38 mm)で、直径1/4インチ(6 mm)のフックが付いています。特長と利点. 穴にねじ込むだけで取り付け可能 優れた費用効果 黒色エポキシコーティング
    仕様材質 = スチール仕上げ = エポキシ粉体コーティング調整可能 = なしラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 304 x 38 x 38mm長さ = 304mm材質スチール長さ(mm)304ブラック種類ゲートラッチ仕上エポキシ粉体コーティング
  • ラバトリラッチ HOJO

    ラバトリラッチ

    HOJO
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    トイレブース用金具
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • 塗ラッチ WAKI(和気産業)

    塗ラッチ

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
  • ドア締り(内締り) 家研販売

    ドア締り(内締り)

    家研販売
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス
  • 木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ

    木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ

    ハーフェレ
    59税込65
    1個
    23日以内出荷
    ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
    用途扉の取付け仕様押込み金具用材質プラスチック仕上グレー下穴深さ(mm)8
  • ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ ハーフェレ

    ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ

    ハーフェレ
    2,198税込2,418
    1個
    23日以内出荷
    プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
    用途扉の取付け仕様ネジ止め材質プラスチック取付キャビネット天板または底板種類プッシュラッチ仕上グレー
  • ドアキャッチ ハーフェレ

    ドアキャッチ

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1個
    23日以内出荷
    プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。
    用途扉の取付け仕様ポジションガイド付きセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ材質プラスチック取付キャビネット、天板または底板仕上グレー
  • ストライク S ハーフェレ

    ストライク S

    ハーフェレ
    55税込61
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ

    耐震ラッチ本体T型

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け
  • 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
    用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
  • 点検口扉用自動ラッチ 2460-1 末広金具(SUEHIRO)

    点検口扉用自動ラッチ 2460-1

    末広金具(SUEHIRO)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
  • 54mm ねじ止打掛(黒) エスコ

    54mm ねじ止打掛(黒)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2ブラック寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15
  • 自動ラッチ ヒットハードウェアー

    自動ラッチ

    ヒットハードウェアー
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-076材質鋼板
  • ネオラッチ ヒットハードウェアー

    ネオラッチ

    ヒットハードウェアー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-044材質亜鉛ダイカストブロンズ
  • DC角ラッチ ヒットハードウェアー

    DC角ラッチ

    ヒットハードウェアー
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    レバーを回すだけで施開錠が出来る、左右兼用の内締まり錠です。
    用途物入れ等の内締まりとして使用してください。付属品木ネジ種別ヒットパック 2-040材質亜鉛ダイカストシルバー
  • 新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    新型丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
    用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン種類丸棒ラッチ寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
  • ラッチケース 上げ下げ窓用 TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース 上げ下げ窓用

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ホワイト代表対象商品天窓・特殊窓/NCVゼファー用
  • カラーPラッチ BEST(ベスト)[金物]

    カラーPラッチ

    BEST(ベスト)[金物]
    489税込538
    1パック
    9日以内出荷
    扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
    材質鉄、焼付塗装
  • 塗丸ラッチ WAKI(和気産業)

    塗丸ラッチ

    WAKI(和気産業)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    付属木ネジ6本付
    用途木製扉や家具の簡易戸締りに使用付属品木ネジ6本付
  • プッシュロック WAKI(和気産業)

    プッシュロック

    WAKI(和気産業)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    施錠、解錠の操作がワンタッチで便利。
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに付属品【ナベ頭】2.7Φ×16mm×6本、【サラ頭】2.7Φ×16mm×2本材質SUS304木ネジサイズ(径×長さ)(ナベ頭)2.7Φ×16mm、(サラ頭)2.7Φ×16mm
  • ステンPラッチ WAKI(和気産業)

    ステンPラッチ

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドルが大きいので操作しやすい。サビに強い
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに付属品木ネジ材質/仕上本体:SUS304/バレル
  • ベンリーPラッチ WAKI(和気産業)

    ベンリーPラッチ

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    ハンドルが大きいので操作しやすい
    用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに付属品木ネジ材質/仕上本体:鋼板/焼付塗装サイズ特大木ネジサイズ(径×長さ)3Φ×20mm
  • 大型 塗りラッチ WAKI(和気産業)

    大型 塗りラッチ

    WAKI(和気産業)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    大型の塗りラッチです
    材質銅版使用ねじ5×22
  • レバーラッチ(ブラウン) ACE(エース)

    レバーラッチ(ブラウン)

    ACE(エース)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    扉がかぶせ仕様でキャビネット地板より20ミリ以上長い場合に使用します。 つまみ、ハンドルが不要です。 パッキン付扉にも取付が可能です。
    材質ラッチ本体・レバー : ポリアミド・軸・受座 : 鉄ブラウン寸法H(mm)22寸法D(mm)66寸法W(mm)30
  • 60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用) エスコ

    60mm ラッチ(取替用/ノブ・レバーハンドル兼用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-32
  • 61.4x35.4mm ラッチ(ステンレス製) エスコ

    61.4x35.4mm ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BL-11材質ステンレス
  • 43x65mm 角型ラッチ(ステンレス製) エスコ

    43x65mm 角型ラッチ(ステンレス製)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BK-3材質ステンレス
  • 戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]

    戸当り兼用 スライドボルト サテンクローム

    BEST(ベスト)[金物]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブース内開き用スライドボルトです。戸当り兼用タイプ。専用ストライクが付いています。
    用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)20備考※別途戸当たりを併用してください種類スライドボルト仕上サテンクロム取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム適合扉厚(mm)28以上適合扉内開き
  • スライドラッチ(ツマミ付) SYS(シブタニ)

    スライドラッチ(ツマミ付)

    SYS(シブタニ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
    付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレス種類スライドラッチ仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
  • 塗丸棒ラッチ ハイロジック

    塗丸棒ラッチ

    ハイロジック
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    材質
  • 塗リ丸棒ラッチ ハイロジック

    塗リ丸棒ラッチ

    ハイロジック
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
  • 耐震ラッチ ハイロジック

    耐震ラッチ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。
    用途キャビネットや収納の開き扉に。材質樹脂アズワン品番64-7750-79
  • 石目ラッチ ハイロジック

    石目ラッチ

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    防犯用補助錠金具
    付属品平面用受金具・掘込用受金具材質
  • 引き出シ用耐震ラッチ ハイロジック

    引き出シ用耐震ラッチ

    ハイロジック
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
    アズワン品番64-7750-78
  • ステンレスPラッチ ハイロジック

    ステンレスPラッチ

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    材質ステンレス

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ