レジャーシーズンに長距離運転をすると、ボディや、窓には虫の死骸がたくさん・・・。そのままにしておくとシミになったり、塗装が凹んだり、最悪の場合は塗装のはく離などが起こり、取り返しがつかなくなることがあります。 そんな虫汚れをカンタンに落とすクリーナーをご紹介!

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業

    業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

    古河薬品工業(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4L)
    当日出荷
    特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
    用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業

    虫取り泡クリーナー トリガー500

    古河薬品工業(7件のレビュー)
    469税込516
    1本(500mL)
    当日出荷
    泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
    液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業

    業務用虫取り鳥フン泡クリーナー

    古河薬品工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10L)
    7日以内出荷
    特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
    用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー カーメイト

    パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー

    カーメイト(16件のレビュー)
    499税込549
    1本(400mL)
    当日出荷
    虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
    成分界面活性剤・アルカリ剤タイプ強力液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューピッチクリーナー SOFT99

    ニューピッチクリーナー

    SOFT99(19件のレビュー)
    629税込692
    1個(420mL)
    当日出荷
    洗車しても落とせない、ガンコなタール・ピッチなどの油性の汚れや、こびりついた虫の死骸に、スプレーするだけでカンタンに落とせます。 同時に汚れ防止被膜を形成し、汚れの再付着を防止できます。
    用途自動車用塗装面のピッチ&タールの除去、洗浄用成分石油系溶剤・シリコーントラスコ品番478-7706タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色オールカラー危険物の性状非水溶性
  • コーティング専門店の虫とりクリーナー KeePer

    コーティング専門店の虫とりクリーナー

    KeePer(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)。コーティング車に対応。
    液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
  • 超強力虫取りクリーナー クリスタルプロセス

    超強力虫取りクリーナー

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    固くこびりついた虫が本品を吹き付けるだけで瞬時に柔らかくなり、約10~20秒後に軽く擦るだけで簡単に除去できます。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • インセクトリムーバー SONAX

    インセクトリムーバー

    SONAX(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500mL)
    当日出荷
    優れた洗浄力! こびりついた虫に浸透・分解!。自動車のボディ・ガラスなどにこびりついた虫を浮き上がらせてキレイに落とします。ワックス・コート剤を落とさずに使用できます。コーティング施工車対応。
    質量(g)596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
  • NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX63 ピッチクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    819税込901
    1本(420mL)
    当日出荷
    ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
    用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • ピッチ&マルチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ピッチ&マルチクリーナー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    欠品中
    ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
    用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
  • 64バスター(ムシバスター) PROSTAFF(プロスタッフ)

    64バスター(ムシバスター)

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1本(220mL)
    当日出荷
    ボディー・窓ガラスに付着した虫汚れや鳥フンを、手軽に落とす泡タイプの虫取りスプレーです。 使い方はとっても簡単。気になる虫汚れにシュッとスプレーして拭くだけでOK。ミクロの泡が汚れを包み込んで、浮かせて落とします。さらに、鳥フンなどのガンコな汚れは、数秒間つけ置きすることで効果的に落とします。 また、車内側のガラスにも使用でき、たばこのヤニなどもスッキリ落とします。 塗装にやさしく、コーティング施工車にも使用できる超便利アイテムです。
    仕様ノーコンバウンド適合全塗装色対応質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×53×53危険物の類別非危険物
  • ピッチクリーナー ウイルソン

    ピッチクリーナー

    ウイルソン(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車の足廻り等に付着したピッチやタール、ガンコな油汚れを簡単に落とすクリーナーです。ワックス成分配合ですので汚れの除去と同時にボディを保護します。
    種別スプレータイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性

カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

虫汚れ/鳥のフン