絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(2)
商品タイプ
  • 本体(1)
  • 本体+バッテリー(2)
最大吸込仕事率(W)
  • 20~40未満(1)
  • 100~200未満(2)
連続使用時間
  • 10~20分未満(1)
  • 40~50分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
集塵量(L)
  • 0.5~1未満(3)
0.5~1未満
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(48)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • BLACK&DECKER(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • EARTH MAN(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • ドリテック(1)
  • アピックス(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • ベルソス(1)
  • ソニカル(1)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • LeFH-e(1)
  • ディーエーピーネットワーク(1)
  • SunRuck(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(2)
  • 18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品) 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式クリーナー(本体のみ/電池パック・充電器別販売品)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥18,900税込¥20,790
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●電池パック・充電器は別販売品です。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
    用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器別販売品)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリー電圧(V)18集塵方式ダストバッグ/紙パック適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器別販売品
  • 18V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥35,900税込¥39,490
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立した音を気にする環境下でも使用できるHEPAフィルター標準付属の充電式クリーナーです。●業界トップクラスの吸引仕事率100Wで高い吸引力を実現しています。●新しい流路設計を採用したことにより動作音は67db以下の低騒音で周囲に気兼ねなく作業出来ます。●サイクロン式ユニットやダストバッグ、紙パックで捕集されないより微細な粉じんなどを可能にしたHEPAフィルターを標準装備してるので排気をよりクリーンに出来ます。●粉じんの分離性能に優れたサイクロン式ユニットを標準付属しています。●スイッチをONにしたまま充電切れの場合は保護回路が働き電池の過放電を防止します
    用途建築現場などでの作業後の清掃、航空機内・ホテル内・車内等の清掃付属品充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・逆止板(本体取付)×1・紙パック×10枚・ダストバッグ(本体取付)×1・サイクロン式ユニット(ロック付き)×1・HEPAフィルター×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188タイプ18V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC18電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33連続使用時間(分)弱:45/中:35/強:20バッテリーB-1850LAバッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)18充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)5000電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/DB3625L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
  • 10.8V充電式クリーナー 京セラインダストリアルツールズ

    10.8V充電式クリーナー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    ●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です
    用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.1(電池パック含む)色白高さ(mm)160タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160連続使用時間(分)弱:15/強:10バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)適合バッテリーB-1115L/B-1125L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
充電式クリーナー