絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(73)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- エスコ(38)
- 長崎ジャッキ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- 大橋産業(BAL)(25)
- RS PRO(25)
- 阿部商会(22)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- Richell(リッチェル)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
12ページ目: ガレージ機器・整備設備

QuickJack 6000TLXポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥239,800税込¥263,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJack 6000TLXポータブルカーリフトは、ホイールベースの長い車両を持ち上げるのに最適なソリューションです。76インチの延長フレームと最大6,000ポンドの吊り上げ能力を備えています。そのため、6000TLXは、SUV、小型トラック、およびメーカー推奨の吊り上げポイントが標準長さのリフトでは届かない車両に最適です。
リフトパッド 4個入り
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷鉄板は付いておりません。用途サイズ:110×78mm 厚さ:28mmスギヤス ビシャモン 1992年以降OSP・NSPの一体型に使用できます。
リフトパッド 2個入り
JTC¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷鉄板は付いておりません。用途2個セット サイズ:110×78mm 厚さ:28mmスギヤス ビシャモン 1992年以降OSP・NSPの一体型に使用できます。
ハンプコーナー5 ブラック
Richell(リッチェル)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)3日以内出荷駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.7色ブラック寸法(cm)16×30×5H
ハンプコーナー5 イエロー
Richell(リッチェル)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)3日以内出荷駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.7色イエロー寸法(cm)16×30×5H
エンジンクレーン(折り畳み式) 1.0t
BIG RED¥91,980税込¥101,1781台5日以内出荷吊り下げ能力はアームの長さによってアーム穴の位置によってかわります。質量(kg)64.5奥行(mm)1520最大吊り下げ能力(t)1脚幅(mm)1010
油圧ハイリフトジャッキ 3t
BIG RED¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能質量(kg)18.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)622×242×158能力(t)3最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)620高さ調節(アタッチメントなしあり/mm)245~530、(アタッチメントなし/mm)150~435標準アタッチメント(mm)95
1.5tアルミジャッキ
BIG RED¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷軽量アルミボディ。ハンドル長さ960mm。デュアルポンプ採用。1.5t。最低位90mm質量(kg)14.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)554×247×150能力(t)1.5最高位(mm)358最低位(mm)90![キータグ1000枚タイプ(100シート) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067286-260707-06.jpg)
キータグ1000枚タイプ(100シート)
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781個(10枚×100シート)3日以内出荷車輌Noを書き込めば大変便利!。切り取り式材質PVC色白長さ(cm)12.8
ハンプ6005 イエロー
Richell(リッチェル)¥18,980税込¥20,8781セット(2台)3日以内出荷運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させます。割れや変形が少ない高い耐久性、夜間でも視認できる反射プレート付きです。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。材質再生ゴム、スチール質量(kg)9色イエローサイズ(cm)60×30×5H
タイヤストップ 5010 ブラック
Richell(リッチェル)¥8,398税込¥9,2381セット(2台)3日以内出荷駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。車高が10.5cm以上の車に使用してください。材質再生ゴム、スチール質量(kg)6色ブラックサイズ(cm)50×15×10H
ゴジャックラック
ゴジャック¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ゴジャックをまとめて4台立てて収納!。キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。従来モデルに比べより軽く、より強くさらに扱いやすくなりました。◆すべてのモデルに対応します。仕様質量(ポンド):17(ポンド:約7.71kg)定格荷重(kg)最大:250(ポンド:約113kg)
ガレージミラ-
ユニット¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷ガレージへの取付に便利なミラーです。用途ガレージ出入口の安全確認に。付属品38Φポール取付金具、壁面金具トラスコ品番399-2079材質ステンレス幅(mm)220取付壁面固定、38mmΦポール固定高さ(mm)300
ゴジャックスーパースリック2台セット
ゴジャック¥189,800税込¥208,7801セット(2台)5日以内出荷レース車関連のために開発されました。4つで4500ポンド(約2t)のホイールの取扱いが可能です。・空気、オイル、電気無しで簡単にジャック&ゴー。・前後、左右、回転自由自在。・車両をわずかな労力で移動・保管・配置タイヤ幅(mm)~500タイヤ外径(mm)~900ホイールサイズ13~19インチ
エアージャッキ用接続パイプ(角型マフラー用)
DS¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷エアージャッキ用接続パイプ。角型マフラーにピッタリ!!全長(mm)180直径(Φmm)【中央部】63質量(g)350接続部径(Φmm)27
タイヤストッパー (ヒモ付き)
エスコ¥11,400税込¥12,5401セット(4個)翌々日出荷入数:4組(2個1組)。2t車以下のタイヤ止めに。材質(本体)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×170×100質量(kg/個)1.2材質(ひも)PP紐長(cm)90
カーストッパー (ゴム製)
エスコ¥28,900税込¥31,7901組(2個)翌々日出荷入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。車輌の最低地上高90mmに対応。色イエロー (高視認タイプ)材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
Axle スタンド
エスコ¥83,700税込¥92,0701台翌々日出荷スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。ストローク(mm)360~605質量(kg)13種類スピンドル式能力(t)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360プレート幅(mm)130
Axle スタンド
エスコ¥80,800税込¥88,8801台翌々日出荷ストローク(mm)450~725質量(kg)14種類スピンドル式能力(t)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450プレート幅(mm)125
タイヤストッパー
エスコ¥4,320税込¥4,7521組(2個)翌々日出荷入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(4t車以下)。材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×270×180質量(kg/個)3.3
タイヤストッパー
エスコ¥2,830税込¥3,1131組(2個)翌々日出荷入数:2個。適用:軽~普通自動車まで対応(2.0t車以下)。材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150質量(kg/個)2.2
リフトバ
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷フォークリフトとの接触や滑落の予防に最適です。 。トラックバース・ヤード・垂直搬送機扉前停車位置等に置き、進入を予防します。 。ラック・壁面手前に設置することで、衝突に対して注意喚起ができます。 。ヨコ連結や、直角連結が可能です。 。注意喚起用パイプを取り付けると、視認性がUPします。用途フォークリフトの停車位置や進入禁止区域のストッパーに。色黄規格10×8×1500mm
EGゴム製タイヤストッパー
エナジーギア¥1,298税込¥1,4281個欠品中坂道駐車やジャッキUP時にしっかり止める。軽~乗用車対応。用途車のタイヤストッパー幅(mm)188高さ(mm)180奥行(mm)65
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥229,800税込¥252,7801セット(3箱)3日以内出荷【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ
エヌピーエーシステム¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
プレス機 コンパクトプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中汎用性が高い卓上プレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
プレス機 電動式プッシュバックプレス
エヌピーエーシステム1台欠品中上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。上下両軸での加圧作業をする場合。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4














![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370070-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82370045-260713-02.jpg)



![キータグ1000枚タイプ(100シート) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067286-260707-06.jpg)



































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)