絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(73)
- Collins Mfg. Corp.(56)
- エスコ(38)
- 長崎ジャッキ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- RS PRO(26)
- 大橋産業(BAL)(25)
- 阿部商会(22)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- Richell(リッチェル)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
13ページ目: ガレージ機器・整備設備

プレス機 電動式プッシュバックプレス
エヌピーエーシステム1台欠品中上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。上下両軸での加圧作業をする場合。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
CIP成形機 シンプルCIP容器
エヌピーエーシステム1台欠品中機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
CIP成形機 超小型卓上CIP容器
エヌピーエーシステム1台欠品中水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
電動式矯正油圧プレス
マサダ製作所1台欠品中高出力(1000kN)の油圧プレスになります。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
手動式矯正油圧プレス
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム¥919,800税込¥1,011,7801台81日以内出荷ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
ホイールドーリー
エスコ¥45,800税込¥50,3801個(1個)3日以内出荷ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
ホイールチョーク (ポリウレタン製)
エスコ¥9,220税込¥10,1421個(1個)翌日出荷タイヤ外径35インチまでの車両用。材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)色黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889
ジャッキスタンド
エスコ¥93,500税込¥102,8501台(12台)3日以内出荷スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ジャッキスタンド
エスコ¥84,300税込¥92,7301台(12台)3日以内出荷約1mの高い位置でのスタンド保持が可能です。スチール製。質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
ジャッキスタンド
エスコ¥36,100税込¥39,7101台(12台)3日以内出荷3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
スクリュージャッキ
リキマエダ¥98,980税込¥108,8781セット(2台)4日以内出荷リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
セメントローリー車止め Ver.5
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。材質SS400質量(kg)合計26寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
天幕 マルチストレージ
南榮工業¥33,980~税込¥37,378~1枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
前後幕兼用 マルチストレージ
南榮工業¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
マルチストレージ 天幕
南榮工業¥65,980~税込¥72,578~1枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
マルチストレージ 前後幕兼用
南榮工業¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷耐久性の強い替えシートです。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
パイプ車庫 (ベース式)
南榮工業¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷手頃な価格で実用性が優れています。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)パイプ径(Φmm)25.4
パイプ倉庫
南榮工業¥499,800税込¥549,7801台15日以内出荷用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)色グレー高さ(mm)3400奥行(mm)5570間口(mm)5550パイプ径(Φmm)31.8.本数【アーチ】8設置方法ベース式
低床エアーガレージジャッキミドル静音
長崎ジャッキ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ホイールドーリメガワイド
長崎ジャッキ¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷OR車(クレーン車・重機等)に対応です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリミニ
長崎ジャッキ¥179,800税込¥197,7801台欠品中普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
ブッシュ交換機
長崎ジャッキ¥759,800~税込¥835,780~1台5日以内出荷大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON
長崎ジャッキ¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷出張にも便利なポータブルタイプです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
ロトトラックス トラクションボード
RotopaX(ロトパックス)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用
サンポール¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。材質ステンレス適合サイズΦ76.3用アズワン品番65-1797-10
ハイミッションジャッキ
マサダ製作所¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)
マサダ製作所¥2,098,000税込¥2,307,8001台8日以内出荷電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
エアー式矯正油圧プレス
マサダ製作所¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
20kNスクリュープレス
マサダ製作所¥899,800税込¥989,7801台91日以内出荷プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
5000Nスクリュープレス
マサダ製作所¥539,800税込¥593,7801台91日以内出荷プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
パイプ車庫
南榮工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷手頃な価格で実用性が優れています。用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。色幕:AG(アッシュグレー)パイプ径(Φmm)25.4























































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)