絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(73)
- Collins Mfg. Corp.(56)
- 長崎ジャッキ(39)
- エスコ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- RS PRO(26)
- 大橋産業(BAL)(25)
- 阿部商会(22)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- Richell(リッチェル)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: ガレージ機器・整備設備

パーキングターゲット
エーモン¥1,998税込¥2,1981個欠品中両面テープでカンタン取り付け。縦列駐車に最適。高い耐久性。ガレージに馴染む外観用途駐車位置の目安に材質ベース:HIPS、カバー:PP色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×85×40適合アンカー(芯棒打ち込み式)ネジサイズ M6~M8、地上飛び出し部30mm以下
アルミフレームジャッキ
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から翌々日出荷低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
減速くん TYPE5 3mセット
サンセルフ¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 視認性に優れた黒・黄色のツートンカラー プラスチック製品に比べ、割れにくく騒音も少ないすべりにくい構造です。用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 滑り止め機能が本体表面についているので雨の日の二輪車にも安心です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4色【本体】本体部:黒、反射部:黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×350×45(先端部)250×350×45
リフトパット ショートタイプ
IZUMI(8件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1セット(4個)当日出荷から7日以内出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。材質ポリエチレン幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
カースロープ ローダウン車対応 2個入り
万方商事¥7,698税込¥8,4681セット(2個)6日以内出荷全高が低く設計されているため、ローダウン車でも無理なく差し込めるカースロープです。坂の角度が緩やかで、前進時にフロントバンパーを傷つけにくく安心。タイヤがスリップしにくい形状に加え、タイヤ止め付きのためスロープが見えにくい状況でも安全に車を進められます。2個セットでも約3kgと軽量で、持ち運びや収納も簡単です。用途車点検用に。寸法(mm)200×700×80質量(kg)3入数(個)2耐荷重(t)5
QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム
QuickJack(クイックジャック)¥199,800税込¥219,7801セット(3箱)欠品中【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
油圧式フロアジャッキ1.5トン
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
油圧ジャッキハイリフト
エナジーギア¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷1BOXからRV車におすすめ。用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6色BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)
ジャッキアタッチメント サイド用
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車のサイドからのジャッキアップが行える用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約370適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
カードリー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
オートジャッキスタンド
BAHCO(バーコ)¥13,980~税込¥15,378~1セット(2台)当日出荷1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。材質スチール
タイヤストッパー 折りたたみ式
大橋産業(BAL)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷収納に便利な折りたたみ式。軽~普通自動車まで対応。用途駐車時や作業時の車輪止めに。材質スチール(SS400相当)色黒質量(g)335本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×93×82適合車種軽~普通自動車
タイヤストッパー(輪止め)
EMERSON(エマーソン)(20件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷折り畳み式でコンパクト!!用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。材質スチール(ウレタン焼付塗装)質量(kg)0.4色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで
エアーパルス洗浄機
JTC¥21,255税込¥23,3811個5日以内出荷つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
安全トラテープ ナナメ
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷危険を知らせる黄色と黒のストライプ。 セパレーターあり。用途オフィス・工場・倉庫に。トラスコ品番179-8667幅(mm)45長さ(m)10
オイルパンタグラフジャッキ1t
大橋産業(BAL)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷オイルパンタグラフジャッキ質量(kg)6.6(ハンドル含まず)色黒最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
3tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(2個)当日出荷作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ用途ジャッキスタンド種別ヘビーストローク(mm)約125色ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176最大耐荷重(t)3(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
1t油圧パンタジャッキ
Meltec(大自工業)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239色ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
油圧 シザーズジャッキ
マサダ製作所(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
タイヤスケーター 2本セット
FELIX¥12,980税込¥14,2781セット(2個)欠品中脚折れ車両、パーキングブレーキが下りないロックしたタイヤの下にセットして、滑らせるタイヤスケーター!積載車、セルフローダー、レッカー車に必須のレッカー作業用品となります。用途不動車・事故車・故障車の移動補助、ロックしたタイヤの下に差し込み車両を滑らせて搬送付属品カラビナワイヤーロープ付き質量(kg)1.4(1個あたり)色ライムグリーンサイズ(mm)377 x 82 x 82
QuickJack ラバーパッド4個セット
uniq(ユニーク)¥8,898税込¥9,7881セット(4個)当日出荷QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
油圧式 フロアジャッキ2.5トン
大橋産業(BAL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
パーキングマーカー
エーモン(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両面テープでカンタン取り付け。最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能。夜間でもまっすぐバック駐車できる。LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )。ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き用途夜間駐車時の目印に寸法(Φ×高さH)(mm)123×23充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)防水仕様IPX8耐荷重(t)約3明るさ(Lm)最大48動作温度範囲(℃)-20~70連続点灯時間(時間)約30(満充電時)適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
メーター付き 12t油圧プレス
MTO(3件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75能力(t)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500














![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)








































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)