846件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ

    2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)

    エスコ
    6,640税込7,304
    1組(2台)
    翌日出荷
    材質スチールストローク(mm)160~240寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H)質量(kg)1.3(1台)能力(t)2(2台使用時)入数2台
  • 280x900mm スロープ台(1組) エスコ

    280x900mm スロープ台(1組)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1組
    翌日出荷
    材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280
  • 蓄光テープ 東洋マーク製作所

    蓄光テープ

    東洋マーク製作所
    599税込659
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質蓄光テープホワイト
  • アルミジャッキ JTC

    アルミジャッキ

    JTC(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
    幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3能力(t)2.5最高位(mm)460最低位(mm)100外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBO

    メタルベンディング(メタルブレーキ)

    YUANBO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
    本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
  • 12tパイプベンダー BIG RED

    12tパイプベンダー

    BIG RED
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
  • 12t油圧プレス BIG RED

    12t油圧プレス

    BIG RED(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165能力(t)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
  • タイヤストッパー Meltec(大自工業)

    タイヤストッパー

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める! 夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。 取り外しに便利な紐(約1m)付き。
    用途軽自動車~4tトラックまで材質合成ゴム質量(g)約430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66適合車種軽自動車~4tトラック
  • 減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ

    減速くん TYPE2 3mセット

    サンセルフ
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 特に大型車両出入りの際の設置が有効です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
  • ジャッキスタンド JTC

    ジャッキスタンド

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
    仕様上程(mm):288~425溝幅(mm)20本体質量(kg)3.5(1個)最高位(mm)425最低位(mm)288ベース長(mm)225×205最大荷重(t)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトパッド JTC

    リフトパッド

    JTC
    12,900税込14,190
    1セット(8個)ほか
    5日以内出荷
  • プラスチックスロープ EMERSON(エマーソン)

    プラスチックスロープ

    EMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
    材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
  • タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用) スリーエッチ

    タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。
    材質天然ゴム高さ(mm)80適合車種乗用車・ライトバンアズワン品番64-5128-88寸法縦(mm)140寸法横(mm)90
  • ガレージラインテープ MYST

    ガレージラインテープ

    MYST(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    用途ガレージまわりの安全確認のため材質【基材】軟質アルミニウムホイル【粘着剤】合成ゴム系粘着剤幅(mm)38長さ(m)5
  • サイド掛けジャッキアダプター EMERSON(エマーソン)

    サイド掛けジャッキアダプター

    EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
  • エンジンスタンド MTO

    エンジンスタンド

    MTO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
    用途エンジン分解・組立質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840耐荷重(kg)450
  • 年式カード OTC

    年式カード

    OTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20枚)
    当日出荷
    材質蛍光紙(2ヶ所テープ付)寸法(縦×横)(mm)180×130
  • ジャッキパット YUANBO

    ジャッキパット

    YUANBO
    3,898税込4,288
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ゴム厚さ(mm)44径(Φmm)138
  • リフトジャッキ3t BIG RED

    リフトジャッキ3t

    BIG RED
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    高揚程のいるジャッキアップや押す・引く・ウインチ・クランプがわりなど、多目的に使用できます。
    寸法(mm)ベース:177x117質量(kg)14.8高さ(mm)1524能力(t)3最高位(mm)1330最低位(mm)120ハンドル長さ(mm)860爪長さ(mm)115
  • 20tメーター付油圧プレス BIG RED

    20tメーター付油圧プレス

    BIG RED
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    ベアリングやプッシュの圧入・抜き取り作業に。手動・エアー兼用で操作が簡単。プレスプレート2枚付属
    ストローク(mm)185質量(kg)108本体寸法(mm)幅720×奥行700×高さ1790能力(t)20プレート数2台座寸法(mm)幅630作業範囲(m)0~0.91
  • PROEXCELガレージジャッキ 2t 大橋産業(BAL)

    PROEXCELガレージジャッキ 2t

    大橋産業(BAL)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    最大荷重:2トン、揚幅:85~430mm、ローダウン車対応ジャッキの登場!。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構付き!。スローダウン機構搭載で安心して作業できます。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい!
    用途車の整備、タイヤ交換等質量(kg)22本体寸法(mm)310×590×200最高位(mm)430最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)950(2本連結時)使用作動油ISO VG10最大荷重(t)2揚幅(mm)345必要油量(mL)140
  • 超低床型ジャッキ 和コーポレーション

    超低床型ジャッキ

    和コーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
    寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
  • エアージャッキ3t普通自動車用 DS

    エアージャッキ3t普通自動車用

    DS
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアジャッキ 3トン用。砂浜・ぬかるみなどで威力を発揮。操作は簡単!。マフラーにつなぐだけ!。セダン、2トン、4WDに適応。◆ホース、専用バッグ、専用マット付属。※円筒形のマフラーのみ使用可
    付属品ホース(最長約4.5m)、専用バッグ、専用マット全長(mm)155高さ(mm)【マフラー接続部】35外径(mm)70内径(mm)60
  • ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 万方商事

    ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理

    万方商事
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。
    用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5
  • ジャッキプレート エスコ

    ジャッキプレート

    エスコ
    1,670税込1,837
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
    材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
  • ハンマーアタッチメント サイコン工業

    ハンマーアタッチメント

    サイコン工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途パーキングブロックのアンカーピン手ハンマー打ち込み時、ブロック破損を防止する打ち込み治具材質スチール製質量(kg)165長さ(cm)【持ち手】20【アンカーはめ込み部分】8
  • タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り) リス興業

    タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り)

    リス興業
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷
    再生プラスチックを100%使用した環境対策商品です。
    トラスコ品番696-5087材質再生プラスチック高さ(mm)130奥行(mm)238間口(mm)120適合車種大型車
  • フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)

    フロアジャッキJr. 1.0t

    EMERSON(エマーソン)
    1台
    取扱い終了
    DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
    適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
  • 減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
    用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 本体黒色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 本体黒色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1枚
    6日以内出荷
    幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1枚
    6日以内出荷
    幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • 緑十字 タイヤストッパー(輪留め) 日本緑十字社

    緑十字 タイヤストッパー(輪留め)

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    当日出荷
    軽量で耐久性が高いEVA製です。取り扱いに便利なトラロープ1.5m付きです。
    用途2tまでの乗用車に。仕様トラロープ1.5mトラスコ品番662-0097材質EVA樹脂高さ(mm)125奥行(mm)155間口(mm)95分類車止め適合車種乗用車耐荷重(t)2
  • ジャッキスタンド3t専用ラバークッション EMERSON(エマーソン)

    ジャッキスタンド3t専用ラバークッション

    EMERSON(エマーソン)
    1個
    取扱い終了
    能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
  • パイプ車庫 (埋込み式) 南榮工業

    パイプ車庫 (埋込み式)

    南榮工業
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    手頃な価格で実用性が優れています。
    用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4設置方法埋込式
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)

    QuickJack ウォールハンガー2個セット

    uniq(ユニーク)
    6,898税込7,588
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
    用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
  • スピンドルアッシー(SLZ 右) Collins Mfg. Corp.

    スピンドルアッシー(SLZ 右)

    Collins Mfg. Corp.
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • エアバルブ Collins Mfg. Corp.

    エアバルブ

    Collins Mfg. Corp.
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
ガレージ機器・整備設備