833件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドル ショルダーボルト・ナット Collins Mfg. Corp.

    スピンドル ショルダーボルト・ナット

    Collins Mfg. Corp.
    7,998税込8,798
    1組
    4日以内出荷
    用途Collins製ドリー用
  • ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)

    ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    乗り上げるだけで約65mm車高UP!。ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!。2台入り
    材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
  • エアーポンプシリンダー JTC

    エアーポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    エアー式で楽々ジャッキアップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • 1t用ダブルポンプシリンダー JTC

    1t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    27,300税込30,030
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • サンヘルパーラッシュPE (セット) サンコー(三甲)

    サンヘルパーラッシュPE (セット)

    サンコー(三甲)
    5,798税込6,378
    1個
    50日以内出荷
    材質リサイクルPE再生ブラック外寸(mm)558×190×81セット数2個セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードーリーセット JTC

    カードーリーセット

    JTC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    油漏れの心配なし!! 安心の手動式
    用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
  • 日産NISMO SAKURA車検証ケース NISMO

    日産NISMO SAKURA車検証ケース

    NISMO
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    新基準のA6サイズの車検証に対応。名刺入れ、メンテナンスノートなど収納可能です。・表面:SAKURAロゴ 裏面:NISSANロゴ・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能
    仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)18厚さ(cm)0.7横(cm)24
  • 日産NISMO BASIC 車検証ケース NISMO

    日産NISMO BASIC 車検証ケース

    NISMO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    A6サイズの車検証に対応したポケット付きの車検証ケースです。・車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚), 車両取扱説明書,メンテナンスノート等収納可能
    仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)24厚さ(cm)0.7横(cm)18
  • リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウ

    リサイクルゴムチップ製タイヤ止め

    カネソウ
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
    用途駐車場などに。材質本体:廃ゴムチップ幅(mm)550質量(kg)4.8高さ(mm)85奥行(mm)130
  • コンパクトトローリージャッキ 3ton BAHCO(バーコ)

    コンパクトトローリージャッキ 3ton

    BAHCO(バーコ)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番471-0983
  • 600kg パレットクレーン BAHCO(バーコ)

    600kg パレットクレーン

    BAHCO(バーコ)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番498-6059
  • ジャッキアタッチメント エナジーギア

    ジャッキアタッチメント

    エナジーギア
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。
    用途車のメンテナンス幅(mm)105質量(kg)0.36BK高さ(mm)145奥行(mm)55
  • 油圧ジャッキミドルリフト エナジーギア

    油圧ジャッキミドルリフト

    エナジーギア
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ミニバンからSUVにおすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
  • 油圧ローダウンジャッキ エナジーギア

    油圧ローダウンジャッキ

    エナジーギア
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    セダン車からワゴン車におすすめ。
    用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
  • 汎用車検証入れ Sサイズ 黄色 阿部商会

    汎用車検証入れ Sサイズ 黄色

    阿部商会
    6,798税込7,478
    1パック(50枚)
    5日以内出荷
    名刺入れは表側に付きます。
    適合汎用材質ビニールレザー製イエロー寸法(cm)22.0×31.2
  • 汎用車検証入れ Sサイズ 灰色 阿部商会

    汎用車検証入れ Sサイズ 灰色

    阿部商会
    6,798税込7,478
    1パック(50枚)
    当日出荷
    名刺入れは表側に付きます。
    適合汎用材質ビニールレザー製グレー寸法(cm)22.0×31.2
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • キャスター1台分 JTC

    キャスター1台分

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
  • サドルパッド JTC

    サドルパッド

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    JTC825011C用 受皿のゴムパッド
    直径(Φmm)95
  • シリンダーASSY JTC

    シリンダーASSY

    JTC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    JTC825011C用 シリンダーASSY
  • ARBOR PLATE 1枚 JTC

    ARBOR PLATE 1枚

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    JTC5120C用
    厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
  • ロックピン JTC

    ロックピン

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC403C用
  • フィルターのみ JTC

    フィルターのみ

    JTC
    1,688税込1,857
    1個
    欠品中
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
  • シートリフレクター(高輝度) エーモン

    シートリフレクター(高輝度)

    エーモン
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性。方向指定がなく自由にカットできる。再帰性反射。蛍光。高輝度。反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品。粘着剤付
    用途昼間・夜間の安全対策に仕様反射構造:プリズム型材質反射面:PMMA寸法(mm)約70×140耐候年数(年)10 ※使用環境により異なります
  • クイックペダル付き3.5tジャッキ NCC名古屋工業

    クイックペダル付き3.5tジャッキ

    NCC名古屋工業
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    3.5トン
    質量(g)38本体寸法(mm)685×346×180能力(t)3.5最高位(mm)(受け皿)500最低位(mm)(受け皿)145
  • 高透明PPケース ジャストコーポレーション

    高透明PPケース

    ジャストコーポレーション
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    材質PP厚さ(mm)0.2
  • サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル イチネン製作所

    サステナブルパーキングブロック(2個セット)反射黄色パネル

    イチネン製作所
    12,980税込14,278
    1式(5kg×2個)
    3日以内出荷
    廃タイヤ(リサイクルゴムチップ)を原料とする事によって、サステナブル性を追求しています。 環境にこだわり、電気や熱を使わずプレスで長時間押し固めて製造しています。(CO2の排出削減) パーキングブロックの中に反射板or表示(CM・メッセージ挿入)を入れる事によって、スッキリしたデザインにしています。また、活用の幅を広げています。 もしも・・・人が転倒した時、製品に弾力がありますので安心度が増します。
    用途普通自動車用車止め付属品ハードエッジアンカー(HEA 1010)×4本材質リサイクルゴムチップイエロー
  • ゴジャック 2台セット ゴジャック

    ゴジャック 2台セット

    ゴジャック
    199,800税込219,780
    1セット(2台)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
    用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置入数2台
  • 超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所

    超低床エアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
    ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
  • 前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所

    前車輪 1.5t・2t用

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
  • パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Bridge カツデン(KATZDEN)

    パーキングブロック Pablo(パブロ) S-Bridge

    カツデン(KATZDEN)
    15,980税込17,578
    1台
    22日以内出荷
    自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
    用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに適合普通自動車まで質量(kg)約2.3ステンレス素地色高さ(mm)110
  • ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW

    ジャッキスタンド 2基セット

    PIT CREW
    6,698税込7,368
    1セット(2台)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。
    長さ(mm)約260寸法(mm)約190×200最高位(mm)450最低位(mm)300最大荷重(t)3
  • ガレージジャッキ 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ

    長崎ジャッキ
    269,800税込296,780
    1台
    欠品中
    走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
    仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
  • エンジンスタンド固定式 JTC

    エンジンスタンド固定式

    JTC
    29,900税込32,890
    1個
    3日以内出荷
    付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560
  • 35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    183,600税込201,960
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)380
  • 25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ

    25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)

    エスコ
    178,900税込196,790
    1台
    翌日出荷
    補助ねじ付で高さの微調整ができます。
    仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0最大揚高(mm)405
  • スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用 長崎ジャッキ

    スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用

    長崎ジャッキ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
  • 905x1500mmアルミスロープ エスコ

    905x1500mmアルミスロープ

    エスコ
    164,900税込181,390
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金長さ(mm)1500mm質量(kg)16.7耐荷重(kg)300有効幅(mm)835mm
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798材質合成ゴム質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
  • アルミジャッキ JTC

    アルミジャッキ

    JTC(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
    幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3能力(t)2.5最高位(mm)460最低位(mm)100外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
ガレージ機器・整備設備