絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- JTC(77)
- BAHCO(バーコ)(73)
- Collins Mfg. Corp.(54)
- エスコ(38)
- 長崎ジャッキ(38)
- 南榮工業(34)
- BIG RED(31)
- マサダ製作所(29)
- Meltec(大自工業)(27)
- 大橋産業(BAL)(25)
- RS PRO(25)
- 阿部商会(22)
- OTC(19)
- MYST(17)
- MTO(17)
- サンセルフ(15)
- エーモン(11)
- REX(レックス)[自動車用品](10)
- Richell(リッチェル)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: ガレージ機器・整備設備

2tジャッキスタンド
Meltec(大自工業)¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)用途ジャッキスタンド種別コンパクトストローク(mm)約90色ブルー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220最大耐荷重(t)2(2台使用時)地上高さ(mm)最低/最高:約275/365調節方式3段
ジェイジャッキ
ジェイウィン(J win)¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。用途車両の移動耐荷重(kg)800レバー長さ(mm)40(延長レバー取付時70)適合タイヤ幅(mm)30タイヤ外径(mm)77地上高さ(cm)14
エンジンホルダー500kg
BIG RED¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ
BIG RED¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170能力(t)3最高位(mm)535最低位(mm)98
カードーリー2個セット
BIG RED(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2台)6日以内出荷長さ(mm)600幅(mm)390質量(kg)10高さ(mm)140耐荷重(kg)450(1個あたり)
アルミステップ2個セット
YUANBO(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット(2台)6日以内出荷普通乗用車用アルミステップ材質アルミニューム長さ(mm)700幅(mm)300質量(kg)5高さ(mm)80最大積載量(kg)800
サービスジャッキ(手動式)
エスコ¥86,800税込¥95,4801個翌日出荷仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65能力(t)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
アスファルト用とめ金具セット
CHECKERS¥2,998税込¥3,2981本当日出荷パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S材質工具鋼長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
減速くん TYPE3 2.8mセット
サンセルフ¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4色【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32
ジャッキプレート
KOTO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式
第一機材¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷から7日以内出荷落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。 水に浮かず割れない鋳鉄製。 シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。 本体は必要な枚数を連結できます。材質FCD500/樹脂系塗料塗装
LOレベラーム
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。用途ドラム缶用仕様下限検知トラスコ品番811-6995質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
HIレベラーム
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。 作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。用途ドラム缶用仕様上限検知トラスコ品番811-6996質量(kg)2.2ホース内径(Φmm)Φ6.35使用エアー圧力(MPa)0.25~0.7粘度(cP)【検知液剤】2500以下材質(パイプ)スチールホース接続口Rc1/4(カプラなし)
プレスフレーム
RIKEN(理研機器)¥149,800~税込¥164,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。 シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
アルミジャッキ 1.5TON
マサダ製作所(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
アルミスロープサイレント
ワコーパレット¥119,800税込¥131,7801枚3日以内出荷アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。用途ホームとトラックの積み込みに。トラスコ品番467-7161材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)26.5耐荷重(kg)250幅×長さ(mm)900×1210
ホイールドーリー ワイドタイプ
長崎ジャッキ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
ホイールドーリー スタンダードタイプ
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)
長崎ジャッキ¥219,800税込¥241,7801台欠品中各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)800傾斜角度(°)(受板)前後/30
インパクトレンチハンガー
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
リフトパット エコノミータイプ
IZUMI(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(4個)当日出荷セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
サイド掛けジャッキアダプター
EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
低床エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
低床サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)
長崎ジャッキ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から4日以内出荷高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
プロペラシャフトリフト
長崎ジャッキ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷重たいプロペラシャフトを簡単交換。用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト付属品締め付けベルト仕様受部チルト:±15°幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550能力(kg)150調整量(mm)ツメ高さ:150
ブルート・コンテナードーリー 丸型 2640 ブラック
ラバーメイド¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することが出来ます。2620、2632、2643、2655用





















































![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)