45ページ目: 真空機器

FA現場のお役立ち情報
4,713件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    559税込615
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セットナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
  • 真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク種別パッドネジ付セットブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)耐油NBRパッド形状滑り止めタイプ
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    用途薬品の雰囲気・高温のワークRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状多段ベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーンパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【パッド接続】ネジ込み:-M6、はめ込み:-T40ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    10日以内出荷
    用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    10日以内出荷
    用途半導体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ
  • 無給油式ロータリーポンプ 三相200V ミツミ販売

    無給油式ロータリーポンプ 三相200V

    ミツミ販売
    199,800税込219,780
    1台
    51日以内出荷
    特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。50Hz・60Hz兼用です。
    用途写真製版機。印刷機器。真空パック。IC関連機器。液体かく拌。その他真空吸着及びブロワーなど。トラスコ品番850-9637材質鋳物電源(V)単相AC200排気速度(L/min)220/240常用圧力(MPa)0.059以内最高圧力(MPa)0.196以上口径PT1/2到達真空度(MPa)-0.087常用真空度(MPa)-0.067モートル容量(W)400(4P)
  • 無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V ミツミ販売

    無給油式ロ-タリ-ポンプ 高効率モーターIE3タイプ 三相200V

    ミツミ販売
    389,800税込428,780
    1台
    51日以内出荷
    完全無給油式で給油の必要は全くなく、メンテナンスフリーで使用できます。
    用途産業機器、印刷機器、真空包装など。トラスコ品番850-9638材質鋳物電源(V)三相200
  • 直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ” EDWARDS

    直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”

    EDWARDS
    349,800税込384,780
    1台
    22日以内出荷
    オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
    用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。トラスコ品番456-0761材質アルミニウム、鋳鉄全長(mm)489電源(V)三相200全幅(mm)158全高(mm)261排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237到達圧力(Pa)0.2騒音値(dB)48使用油ウルトラグレード19口径【吸気口径】NW25
  • 真空レギュレータプッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)

    真空レギュレータプッシュロックタイプ

    PISCO(ピスコ)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能です。プッシュロック式ツマミにより片手でも操作できます。従来品より最大50%の軽量化を実現しました。流路に銅を主成分とする金属材料を不使用、ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBRを使用しています。一次側と二次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由です。
    使用温度(℃)0~50(凍結なきこと)表示SW2点+アナログ出力使用流体空気設定圧力範囲(kPa)-100~1.3使用圧力範囲(kPa)-100~100吸込流量(L/min)30(ANR)
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    68,980税込75,878
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
    付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、550Wモーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)サイズ(mm)355×127×287到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。IO-Link対応圧力スイッチを追加。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみRoHS指令(10物質対応)対応継手【PS、PVポート】継手なし(M5×0.8)【Vポート】継手なし(M5×0.8)マニュアルプッシュロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング)、破壊弁(N.C.)
  • エルボ EDWARDS

    エルボ

    EDWARDS
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途真空配管部品材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンスプリング ULVAC(アルバック)

    ベーンスプリング

    ULVAC(アルバック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    GLS-051/GLD-051/GCD-051X用のベーンスプリングです。
    トラスコ品番152-7128適合機種GLS-051/GLD-051/GCD-051X材質SWP-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • カップパッキン ULVAC(アルバック)

    カップパッキン

    ULVAC(アルバック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
  • 吸排気弁 ULVAC(アルバック)

    吸排気弁

    ULVAC(アルバック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    DTC-41/DTC-41K用の排気弁です。
    適合機種DTC-41/DTC-41K
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空

    真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ

    佐藤真空
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
    アズワン品番61-3613-09
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

    佐藤真空
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
    仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    227,000税込249,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF25寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF16寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
  • クランプ型真空弁 佐藤真空

    クランプ型真空弁

    佐藤真空
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
    アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • 薄型真空ユニット ZQ□A SMC

    薄型真空ユニット ZQ□A

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    その他チェック弁なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用ブラケットA:ブラケットA付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズノズル径(Φmm)1真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様チェック弁:なしリード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径ノズル:0.7ブラケットブラケットAss'y付単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
  • エアスイッチアクチュエータ RS PRO 6470シリーズ RS PRO

    エアスイッチアクチュエータ RS PRO 6470シリーズ

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >;: 4 x 10 ;sup>;6 ;/sup>; 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
    仕様メーカーシリーズ = 6470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC

    真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
    取付け方法リテーナ材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応)RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
  • 真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC

    真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    20日以内出荷
    クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
    RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
  • 真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series SMC

    真空パッド/金属検出器対応 HF3A-ZP3F Series

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    20日以内出荷
    クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
    材質(アダプター)ステンレス鋼取付け方法軸方向アダプタRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)パッド形状ベロウ形(4.5段)色(パッド)
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    23日以内出荷
    仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)呼び径(Φmm)ノズル:0.5RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-101kPa;出力仕様:NPN2出力(サクションフィルタ付)
  • 真空パッド PISCO(ピスコ)

    真空パッド

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    表面が凹凸の外壁材や石物の吸着に適しています。
    トラスコ品番574-4915RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)シリコーンゴム
真空機器