カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC(2,174)
- PISCO(ピスコ)(981)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- Festo(170)
- コスモ・テック(107)
- ULVAC(アルバック)(85)
- オリオン機械(84)
- コガネイ(82)
- SCHMALZ(シュマルツ)(81)
- CKD(80)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(67)
- EDWARDS(64)
- Transair(52)
- アズワン(45)
- ミラプロ(26)
- VMECA(22)
- フロパーサル(20)
- エスコ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷規格【システム】真空ポンプシステム【ポート】Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ZQ□A Series エジェクタシステム 薄型真空ユニット
SMC¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位仕様:単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしチェックバルブチェック弁付RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)エジェクタ/ノズル呼び径1真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体
SMC¥18,980税込¥20,8781個18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式マニホールド用単位仕様:単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:継手なし(M5×0.8)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(ラッチング+COM);破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ【サクションフィルタ付】サクションフィルタのみ
ZK2A Series 真空ポンプシステム 真空ユニット マニホールド用真空ポンプシステム+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷その他【真空用圧力スイッチ】圧力範囲:0~-101kPa/NPN2出力なし(SI単位固定)定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy 3m(リード線一体)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. ;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷その他NPN2出力種類真空用圧力スイッチ定格電圧(V)DC24機能単位切換排気方式高消音サイレンサ排気組合対応【供給弁】N.C【破壊弁】N.C呼び径(Φmm)【ノズル】1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式マニホールド用コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)0~-101真空(V)ポート6mm
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム バルブユニット
SMC¥58,980税込¥64,8781個20日以内出荷リード線取出方法M型プラグコネクタタイプ リード線長さ0.3m単位SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ダブルSOL(SYJ3233-X126);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットロックナットなし:ブラケットAまたはB付スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ/PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能
ZR Series 大型真空ユニット 真空ポンプシステム
SMC¥49,980税込¥54,9781個23日以内出荷仕様【取出し方法】リード線:M形プラグコネクタタイプ(リード線長さ0.3m)、【手動操作】ノンロックプッシュ式、【真空切換弁・破壊弁の組合わせ】供給弁:電磁弁(N.C.)/破壊弁:電磁弁(N.C.)ブラケット同梱単位SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁定格電圧(V)DC24スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタ
ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット 単体エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷種類真空用圧力スイッチ形式排気:高消音サイレンサ排気出力PNP2定格電圧(V)DC24機能単位切換機能付ノズル直径(mm)呼び径:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体)圧力範囲(kPa)-100~100供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ6
穴あきフランジ 両面溝あり VGシリーズ
コスモ・テック¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から24日以内出荷JIS-VG 両面溝穴あきフランジ、両面Oリング溝付きフランジ、エラストマーOリングシール、配管フランジがVF(溝なし)同士で向かい合ってしまった場合の接続にご使用いただけます
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ
佐藤真空¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷から30日以内出荷真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
アルミクランプ ALRシリーズ
佐藤真空¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ
佐藤真空¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
エアフィルター 吸気用
佐藤真空¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
Z Series(ZH20DSA)
SMC¥4,598税込¥5,0581個23日以内出荷付属品標準ブラケット接続口径SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mmタイプ直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:2.0到達真空圧力(kPa)-90
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型)
神港精機¥273,000~税込¥300,300~1個91日以内出荷・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入定格電圧(V)AC200
油回転式真空ポンプ(キニー型)
神港精機¥410,000~税込¥451,000~1個91日以内出荷・安定した高い耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・安定して低い圧力が得られます。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空焼結炉 真空浸炭炉 真空焼入・焼戻炉 反応炉 薄膜形成装置 含侵装置 乾燥装置 浄油機 断熱層減圧定格電圧(V)AC200到達圧力(Pa)6.7×10
水封式真空ポンプ
神港精機¥183,000~税込¥201,300~1個50日以内出荷から91日以内出荷・単段式のポンプで他のポンプでは排気することが難しい様々なガスも水でシールすることで安定した排気を可能にします。・多少の粉塵にも影響なく排気可能です。・用途例:真空ミキサー 真空蒸留装置 真空滅菌装置 反応槽 乳化装置 容器成型装置 凍結乾燥装置 減圧プレス機 シート成型機 吸着搬送 含侵装置到達圧力(Pa)6.7×10
ZR Series 大型真空ユニット エジェクタシステム
SMC¥66,980税込¥73,6781個23日以内出荷リード線取出方法L型プラグコネクタタイプ(リード線なし)機能単位切換機能付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能手動操作方式ノンロックプッシュ式リード線コネクタ付リード線付(5芯リード線、長さ2m)組合対応【スイッチ/フィルタ組合わせ】真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)+フィルタRoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-53エジェクタ排気形式サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁ダブルSOL破壊弁:電磁弁N.C.電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径2
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07R~
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
油回転真空ポンプGLD-137用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)¥9,798~税込¥10,778~1セット当日出荷から33日以内出荷油回転真空ポンプGLD-137AA/GLD-137CC用のメンテナンス部品一式のセットとなります。、メンテナンスキットAとメンテナンスキットBがあり、構成部品の内訳が異なります。
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B15E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12K~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B12E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2B10E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁、N.C.