絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(296)
  • TRUSCO(362)
  • SK11(257)
  • サンフレックス(164)
  • ヤナセ(柳瀬)(141)
  • イチグチ(140)
  • エスコ(140)
  • OSG(オーエスジー)(136)
  • 三菱マテリアル(121)
  • ミヤナガ(118)
  • NACHI(不二越)(102)
  • スターエム(94)
  • 京セラ(93)
  • 3M(スリーエム)(88)
  • ツボサン(88)
  • マキタ(81)
  • BOSCH(ボッシュ)(78)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(73)
  • ノガ(71)
  • タンガロイ(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
磁器タイル用ドリル APD ベッセル磁器タイル用ドリル APDベッセル(2件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。適合機種充電・電動インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
コンクリート用ドリル3本組 ベッセルコンクリート用ドリル3本組ベッセル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
両刃2枚刃で切削の負荷を分散し高耐久。マルチタイプで様々な被削材の穿孔が可能。クッションリングでサイズを色分け。
用途モルタル、ブロック、ALC、石膏ボード、 鉄板などの穴開け適合機種充電・電動インパクトドライバーシャンク形状六角シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
クッションドリル鉄工用 3本組み ベッセルクッションドリル鉄工用 3本組みベッセル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。 芯触れ激減で高速穴あけができます。 高硬度HSS(ハイス)鋼製で切れ味が落ちません。 クッション樹脂リングが芯振れを抑制し、快適な穴あけ作業がおこなえます。 刃先から六角軸までプレス加工で一体化。ドリルが抜けることはありません。 アンビルにスムーズに入り、ボール溝に食い込みません。 X形シンニング採用。センターポンチ不要で、軽い力で穴あけができます。
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。 鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。
エアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルト ベッセルエアーベルトサンダー用セラミックエンドレスベルトベッセル(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(50枚)
当日出荷
ベルト寸法(mm)12×330適合機種GT-BS12
エアーソーブレード ベッセルエアーソーブレードベッセル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838適合機種GT-AS10/GT-AS100刃形標準刃山数32
クッションドリル 下穴錐 ベッセルクッションドリル 下穴錐ベッセル(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
クッションドリル コンクリート用ロング ベッセルクッションドリル コンクリート用ロングベッセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。
用途モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。材質高硬度HSS(ハイス)