絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 住友電工ハードメタル(2,522)
  • ケナメタル(1,213)
  • RS PRO(110)
  • ミヤナガ(86)
  • ユニカ(81)
  • BOSCH(ボッシュ)(76)
  • EFFORT(エホート)(74)
  • RYOCO(菱高精機)(65)
  • LENOX(レノックス)(54)
  • ハウスビーエム(42)
  • ウイニングボアー(42)
  • 岡崎精工(38)
  • TRUSCO(33)
  • サンコーテクノ(32)
  • イチグチ(29)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • コバルテック(27)
  • 三京ダイヤモンド工業(26)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(59)
  • 10,000-50,000円(27)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「タル」の検索結果

関連キーワード
  • メタルラック
  • モルタル
  • レンタル
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
7,760税込8,536
1組(15本)
当日出荷
プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-2231-11
六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用 エスコ六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用エスコ
9,600税込10,560
1セット(10本)
当日出荷
ブロック・モルタル用 インパクトドライバードリル用 超硬チップ付 ホルダ付 ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
仕様●入数:10本●サイズ(刃先径×全長×有効長):3.0×90×42mm、3.2×90×42mm、3.4×90×42mm、3.5×90×42mm、4.0×95×50mm、4.3×95×50mm、4.8×95×50mm、5.0×95×50mm、6.0×110×65mm、6.4×110×65mm●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●適合材:ブロック、モルタル、窯業系サイディングボードなど●穿孔可能材:塩ビ管、押し出し成型セメントなどドリル径(Φmm)3アズワン品番65-2224-88
SDSプラスドリルビット/ロング エスコSDSプラスドリルビット/ロングエスコ
6,510税込7,161
1本
当日出荷
3枚刃 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
振動用コアドリル [SDS] エスコ振動用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
[SDSプラス]コンクリートドリルセット エスコ[SDSプラス]コンクリートドリルセットエスコ
8,200税込9,020
1セット
翌日出荷
SDSプラスシャンク。工具袋付。対鉄筋性に優れています。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)116有効長(mm)50サイズ(mm)3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスココンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
SDSプラスドリルビット(ネジタイプ) エスコSDSプラスドリルビット(ネジタイプ)エスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
ホールソー用アーバー (スナップバック式) エスコホールソー用アーバー (スナップバック式)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
ワンタッチ式アーバー。ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。スナップバック式で2ステップで解除設計。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付き。回転モードで使用。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
用途LENOX製バイメタルホールソー(替刃)と組み合わせて使用シャンク形状ストレート適合寸法(mm)ホールソー:14~30六角シャンク径(Φmm)10
AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコAC100V/ 200W ランダムサンダーエスコ
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
集じん機能付ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速アズワン品番65-3892-85
レシプロソーブレード(チタンコーティング) エスコレシプロソーブレード(チタンコーティング)エスコ
5,450税込5,995
1パック(5枚)
翌日出荷
各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
振動用コアドリル エスコ振動用コアドリルエスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。
用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130カッター長(mm)160
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
コンクリート用振動ドリル(ロング) エスココンクリート用振動ドリル(ロング)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
ジグソー エスコジグソーエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
バイメタルホールソー(六角軸) エスコバイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
メタルソー エスコメタルソーエスコ
235税込259
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
シャンクはEA819E-1を使用して下さい。
用途アルミ、銅、真鍮、木材、プラスチック用厚さ(mm)0.1穴径(mm)1.8
六角軸ドリル(ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
935税込1,029
1本
翌日出荷
インパクトドリル用 超硬チップ付
1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-17
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
SDSプラスドリルビット エスコSDSプラスドリルビットエスコ
1,040税込1,144
1個ほか
翌日出荷
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけに。
35mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ35mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)35全長(mm)60穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-33
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ エスコシートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9299-18
六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ロングドリル(ブロック・モルタル用)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
インパクトドリル用 超硬チップ付
1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-10
733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,430税込10,373
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733山数14/18アズワン品番64-7939-82入数3本
900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,940税込10,934
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900山数14/18アズワン品番64-7939-84入数3本
1560x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1560x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-11
835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,940税込10,934
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835山数14/18アズワン品番64-7939-83入数3本
38mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ38mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)38有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
41mm 超硬付ホールソー[LENOX] エスコ41mm 超硬付ホールソー[LENOX]エスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S寸法(mm)41全長(mm)52穴あけ深さ(mm)最大44まで可能アズワン品番64-7935-35
25mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ25mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
寸法(mm)25有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
43mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ43mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
寸法(mm)43有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
37mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ37mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
寸法(mm)37有効長(mm)20アズワン品番64-2271-65六角シャンク径(Φmm)6.35
51mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ51mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
寸法(mm)51有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
36mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ36mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
寸法(mm)36有効長(mm)20アズワン品番64-2271-64六角シャンク径(Φmm)6.35
ダイヤモンドカッター(セグメント) エスコダイヤモンドカッター(セグメント)エスコ
4,240税込4,664
1枚
翌日出荷
乾式タイプ 6分割セグメント刃 刃高12mmで長寿命 15mmアダプタ付 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断に
AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコAC100V/ 240W オービタルサンダーエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能付高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換アズワン品番65-3892-86