絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • OSG(オーエスジー)(200)
  • S&K(三興製作所)(183)
  • ケナメタル(154)
  • 三菱マテリアル(144)
  • 岡崎精工(141)
  • 京セラ(125)
  • NACHI(不二越)(122)
  • イスカル(113)
  • タンガロイ(105)
  • EIKO(栄工舎)(105)
  • 永興電機工業(103)
  • 住友電工ハードメタル(88)
  • FKD(フクダ精工)(82)
  • グーリング(75)
  • ミヤナガ(74)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(66)
  • ワルター(65)
  • イチグチ(59)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(16)
  • 1,500-10,000円(62)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「25mm径」の検索結果

特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
5,950税込6,545
1本
当日出荷から翌日出荷
材質亜鉛
65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) エスコ65mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)エスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン粒度#80軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:65、線径:1.4、幅:25
丸ダイスハンドル エスコ丸ダイスハンドルエスコ
895税込985
1本
翌日出荷
材質亜鉛
50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン) エスコ50mm/# 80六角軸軸付ブラシ(カップ型/砥粒ナイロン)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
あらゆるバリ取り、研消、研磨に最適なブラシです
材質アブラッシブナイロン粒度#80軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500ブラシ寸法(mm)外径:50、線径:1.4、幅:25
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
4,280税込4,708
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
[丸軸]カウンターシンク エスコ[丸軸]カウンターシンクエスコ
6,620税込7,282
1本
翌日出荷
TiNコーティングにより耐久性があります。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。材質HSS(TiNコーティング)刃数3先端角(°)90
1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ1/4"/2.3mm ドリルビット(HSS/2本)エスコ
785税込864
1パック
翌日出荷
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:2.3、全長:70、有効長:25入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
25x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ25x12mm 木工用二段錐(六角軸)エスコ
5,390税込5,929
1本
翌日出荷
用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)25×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×205最小径(Φmm)12最大径(Φmm)25アズワン品番64-7938-41
25mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン) エスコ25mm 六角軸付チューブラシ(ナイロン)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ナイロン全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.5
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSS エスコ6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・Co-HSSエスコ
22,700税込24,970
1セット
翌日出荷
仕様●材質:Co-HSS(コバルトハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番65-9299-03
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
29,300税込32,230
1セット
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-125
チューブブラシ[ナイロン] エスコチューブブラシ[ナイロン]エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)200材質(ブラシ部)ナイロン
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
37,800税込41,580
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)エスコ
5,400税込5,940
1本
翌日出荷
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌々日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):25.0mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付アズワン品番65-9297-03
超硬ラジアスカッター(3・6mm軸) エスコ超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)エスコ
31,400税込34,540
1セット(6本)
翌日出荷
底部がR形状になっているため、被削材に対して彫り込みを防ぐ事ができ、刃溝が欠けにくくなります。
仕様●軸径:3.0mm×1本6.0mm×5本●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:3.0×14×38mm6.0×18×50mm8.0×20×64mm9.6×19×64mm12.7×25×70mm16.0×25×70mm●ケースサイズ:70×30×75(H)mm●被削材:一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・チタン・ニッケル・銅合金・鍛鋼アズワン品番65-2229-83
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
35,200税込38,720
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
25.0mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ25.0mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)25適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5アズワン品番64-2272-51六角軸対辺(mm)6.35
6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSS エスコ6.3-25.0mm カウンターシンク 5本組・HSSエスコ
18,500税込20,350
1セット
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0・10.4×6.0・16.5×10.0・20.5×10.0・25.0×10.0mm●先端:90°●全長:45,50,60,63,67mm●入数:5本●対応被削材:スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチックアズワン品番65-9298-91
25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製) エスコ25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
翌日出荷
材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.08
25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) エスコ25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.10
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:50 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)85軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-17
16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ16x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)88適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)16×25×65アズワン品番64-7934-59
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
8,310税込9,141
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)38.8適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7934-45
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
6,450税込7,095
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)48適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7934-64
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
8,620税込9,482
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)36.4適合材ステンレス、鉄、鋳鋼刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7934-49
10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ10x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
5,930税込6,523
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)36.5適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)10×25×65アズワン品番64-7934-63
12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
6,770税込7,447
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)34適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×25×65アズワン品番64-7935-01
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●楕円型アズワン品番65-9288-85
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズエスコ
5,770税込6,347
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)アズワン品番65-9289-03
5本組 超硬カッター(鉄・鋳物用・6mm軸) エスコ5本組 超硬カッター(鉄・鋳物用・6mm軸)エスコ
29,400税込32,340
1組
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)12×25×70(4種)、12×30×70
5本組 超硬カッター(6mm軸) エスコ5本組 超硬カッター(6mm軸)エスコ
28,300税込31,130
1組
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0ケース寸法(mm)70×30×75(H)刃径×刃長×全長(mm)12×25×70、12×25×70、12×10.8×55、12×25×70、12×22×70
12x25mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削) エスコ12x25mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用・快削)エスコ
6,200税込6,820
1本
翌日出荷
適合材スチール・鋳物刃径×刃長×全長(mm)12×25×70
[快削]12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ[快削]12x25mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
7,470税込8,217
1本
翌日出荷
刃径×刃長×全長(mm)12×25×70
5本組 超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸) エスコ5本組 超硬バー(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)エスコ
36,500税込40,150
1組
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材スチール刃径×刃長×全長(mm)12×25×70(4本)、12×30×70(1本)
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,200税込6,820
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。