超硬付ホルソーセットエスコ翌日出荷
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
超硬付ホルソーセットエスコ翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
超硬付ホルソーセットエスコ翌日出荷
セット内容:・ホルソー×7本、・シャンクS(センタードリルS6付き)×1本、・センタードリルS6×2本。適合電動工具:電気ドリル、軽量型ハンマードリル(※回転専用でお使いください)。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。・ポリクリックシリーズ、カッターのみの交換で経済的。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。 安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。ケース付き。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に刃先径(Φmm)20・22・25・28・30・32・35有効長(mm)4ケース寸法(mm)345×185×100(H)シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980