絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(53)
  • 岡崎精工(26)
  • FKD(フクダ精工)(24)
  • 大洋ツール(23)
  • イスカル(18)
  • エスコ(16)
  • S&K(三興製作所)(13)
  • フナソー(11)
  • 三菱マテリアル(8)
  • MRT(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • サンドビック(5)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • タンガロイ(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ミユキ産業(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • SK11(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(15)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(74)
  • 10,000-50,000円(104)
  • 50,000-100,000円(48)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「100x25」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・鋼線ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ鋼線Φ0.3
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
[細目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ[細目] 25x13x100mm 油砥石エスコ(1件のレビュー)
2,420税込2,662
1個
当日出荷
粒度#600細目寸法(mm)25×13×100エスコ品番EA522G-3
ホイールブラシ・真鍮 ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・真鍮ヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプ真鍮Φ0.15
六角軸ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)六角軸ダイヤヤスリヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ材質鉄、ダイヤ対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリルRoHS指令(10物質対応)対応
エースゴールドRAG 日本レヂボンエースゴールドRAG日本レヂボン
5,998税込6,598
1個(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(ストレート型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
フラップホイルPRO イチグチフラップホイルPROイチグチ
469税込516
1個
翌々日出荷
研削・研磨に最適です。研磨布を放射タイプで加工しており対象物へやわらかくあたります。
用途金属のバリ取り、面取り作業。材質アルミナ軸径(Φmm)6直径×幅W(mm)30×25
ユニバンド ヤナセ(柳瀬)ユニバンドヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10個)
5日以内出荷から42日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:150 幅:25 穴径:12.7) UFF15025ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)150幅(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000最高使用周速度(m/s[m/min])39RoHS指令(10物質対応)対応
[粗目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ[粗目] 25x13x100mm 油砥石エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA522G-1
軸付カートリッジロール(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
150x50x25mm/#1000 油砥石(極細) エスコ150x50x25mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
4,780税込5,258
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-15
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
[中目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ[中目] 25x13x100mm 油砥石エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
粒度320寸法(mm)25×13×100エスコ品番EA522G-2タイプ中目
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
カットオフバンドソー フナソーカットオフバンドソーフナソー
39,980税込43,978特価
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
349,800税込384,780特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
コロタップ300 スパイラルタップ(781) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ(781)サンドビック
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
カットオフバンドソー6割 フナソーカットオフバンドソー6割フナソー
27,980税込30,778
1セット(5本)
翌々日出荷から6日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(6mm軸)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(5本)ほか
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
油砥石(オイルストーン) ヤナセ(柳瀬)油砥石(オイルストーン)ヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鉄や鋼等、抗張力の高いものの研削や取り代の多い研削にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
カップディスク ヤナセ(柳瀬)カップディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング イスカルツーリングイスカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
ERコレットチャック 画像はイメージです
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
41,980税込46,178
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
メタルソー MS MRTメタルソー MSMRT
8,898税込9,788
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)Sコーティングαニックロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025 ヤナセ(柳瀬)研磨輪(外径:200 幅:25 穴径:25.4) UFF20025ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
14日以内出荷
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。外径(Φmm)200幅(mm)25穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高使用周速度(m/s[m/min])37RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)フェルトホイールヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から29日以内出荷
羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) エスコ100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
粒度1000エスコ品番EA522G-4
メタルソー 岡崎精工メタルソー岡崎精工
6,198税込6,818
1個
当日出荷から56日以内出荷
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
カットオフバンドソー4/6山 フナソーカットオフバンドソー4/6山フナソー
27,980税込30,778
1セット(5本)
翌々日出荷から7日以内出荷
切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料