絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(19)
  • 岡崎精工(13)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • イスカル(10)
  • ケナメタル(8)
  • 日研工作所(8)
  • 大洋ツール(8)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • タンガロイ(5)
  • FKD(フクダ精工)(5)
  • 北川鉄工所(4)
  • TRUSCO(4)
  • 神東工業(4)
  • ワルター(4)
  • ミヤナガ(3)
  • 理研製鋼(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • カブト工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(54)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(47)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「66φ」の検索結果

特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
サン・ボーズ面ビット 三陽工業サン・ボーズ面ビット三陽工業(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
刃数2
メントルビー 富士元工業メントルビー富士元工業(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。 チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具刃数1枚適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS切刃形状1枚刃
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ北川鉄工所
379,800税込417,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
219,800税込241,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
62,980税込69,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
199,800税込219,780
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
189,000税込207,900
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類アルミオキサイト
ハイスホールソー H2タイプ 神東工業ハイスホールソー H2タイプ神東工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
199,800税込219,780
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
95,980税込105,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
199,800税込219,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO超硬ステンレスホールカッターTRUSCO(13件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1切刃形状1枚刃表面処理OK-C(TiAIN)コート
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
21,900税込24,090特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
粒度600
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
239,800税込263,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
469,800税込516,780
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
15,900税込17,490
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
149,800税込164,780
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
199,800税込219,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
9,690税込10,659
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業ハイスホールソー H2タイプ 替刃神東工業(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
15,900税込17,490
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
159,800税込175,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
13,900税込15,290
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
カイザー CK BIG DAISHOWAカイザー CKBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズ アマダマシナリー(NCC)ハイスバイメタルホルソー HBMシリーズアマダマシナリー(NCC)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
高級ハイスの刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。、サイズは最少Φ12mmから 1mm間隔でラインアップ。、コンビネーションピッチの採用で 穴あけ時の振動が抑えられ 精度の高い加工ができます。、新歯形採用で欠けにくく 新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など。、用途:軟鋼・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板 ほか。
超硬ホールソー 関西工具製作所超硬ホールソー関西工具製作所
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
ハイスホールソー 関西工具製作所ハイスホールソー関西工具製作所
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
379,800税込417,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35