絞り込み
ブランド
  • イスカル(40)
  • タンガロイ(16)
  • カーメックス(15)
  • FKD(フクダ精工)(8)
  • ケナメタル(7)
  • ファーステック(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • サンドビック(5)
  • TRUSCO(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • カトウ工機(4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • エスコ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTツール(2)
  • SYIC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(41)
  • 10,000-50,000円(103)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「ER6」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERコレット TRUSCOERコレットTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ER25スプリングコレット イスカルER25スプリングコレットイスカル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から30日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)25
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
ER11 標準級スプリングコレット ファーステックER11 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ER16スプリングコレット 超精密級AA イスカルER16スプリングコレット 超精密級AAイスカル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビックポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111サンドビック
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から20日以内出荷
ERコレットシステム ER8コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
でばりん MC ムラキでばりん MCムラキ
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
10mmの伸び、縮みするテンション調整機構を内蔵し、複雑な形状のワークにツールを一定圧でならいながら加工ができる。均一で滑らかなバリ取り、面取り仕上げ。業界最速クラス、最高回転速度1500min-1で高効率。ワーク材質やバリ取り量に応じて、付属品を交換することで調整できる。
用途バリ除去付属品コレット:ER11UP Φ6-5.5 付属、スプリング:中(本体組付け)、弱(付属)、強(付属)、プリロード カラー:中(本体組付け)、弱(付属)適合工具バリ取り用工具は、超硬バー、エンド形状のブラシが適しています。対応機械マシニングセンタ、NCフライス、各種専用機など最高回転速度(min-1)15000
ER25 標準級スプリングコレット ファーステックER25 標準級スプリングコレットファーステック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
ER20 標準級スプリングコレット ファーステックER20 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
ER型タップコレット カトウ工機ER型タップコレットカトウ工機
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ER16 標準級スプリングコレット ファーステックER16 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用) OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用)OSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。四角穴でタップのスリップを防止。(SMH8サイズは除く)
コレットタイプコレットスルー用RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレット タンガロイERコレットタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ER20スプリングコレット イスカルER20スプリングコレットイスカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)20種類ERスプリングコレット
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリューTRUSCO
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。 ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
材質/仕上SCM440
マルチマスター R面取りヘッド MM ER イスカルマルチマスター R面取りヘッド MM ERイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途R面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバー サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用防振カートリッジボーリングバーサンドビック
71,980税込79,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナットTRUSCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68
ERスプリングコレット ER-SPR イスカルERスプリングコレット ER-SPRイスカル
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
DIN6499スプリングコレットです。
用途精密級
ERコレット コロミル327アダプタ サンドビックERコレット コロミル327アダプタサンドビック
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。
用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
ERスプリングコレット ER-SPR-AA イスカルERスプリングコレット ER-SPR-AAイスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から19日以内出荷
DIN6499 AAスプリングコレットです。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
NC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチ TRUSCONC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
ER40スプリングコレット イスカルER40スプリングコレットイスカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)40
ER16スプリングコレット 精密級 イスカルER16スプリングコレット 精密級イスカル(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
外径(Φmm)16種類ERスプリングコレット
ERシールコレット ER-SEAL-AA イスカルERシールコレット ER-SEAL-AAイスカル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から16日以内出荷
防錆処理が施されています。
用途超精密級RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
39,980税込43,978
1本
当日出荷から20日以内出荷
NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCONC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリューTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
材質/仕上SCM440
ERコレット PROCHI(プロチ)ERコレットPROCHI(プロチ)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
コレットチャックセット PROCHI(プロチ)コレットチャックセットPROCHI(プロチ)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
チャック、コレット、レンチがセットになったツール
Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ サンドビックCoromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタサンドビック
46,980税込51,678
1本
当日出荷から5日以内出荷