絞り込み
ブランド
  • イスカル(6)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ワルター(3)
  • テグテックジャパン(2)
  • カブト工業(1)
  • 北川鉄工所(1)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
  • ノガ(1)
  • 富士元工業(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「N20L」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルホルダ/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
93,980税込103,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。
用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズ カブト工業カブトレースセンター抜きナット付 KLNタイプ 取替型 KLNシリーズカブト工業
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
テールストックが回転する旋盤などに使用。先端取替式、振れ精度0.005
チップ TCT18R/L-60 タンガロイチップ TCT18R/L-60タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内部給油用スリーブ JBBS-4N タンガロイ内部給油用スリーブ JBBS-4Nタンガロイ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様クーラント穴RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1 非鉄金属、高硬度材倣い加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
NEW ナイスカット 富士元工業NEW ナイスカット富士元工業
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
B 旋削/チップ CMT イスカルB 旋削/チップ CMTイスカル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌々日出荷
ピコカット小径ソリッドバー PICCO-010/610-N イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO-010/610-Nイスカル
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途端面加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-N イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO R/L 05-Nイスカル
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途内径旋削、面取り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル テグテックジャパンチェイス4ミル エンドミルテグテックジャパン
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所クイックプレートチェンジグリッパプレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
ミーリングカッター チェイス4ミル テグテックジャパンミーリングカッター チェイス4ミルテグテックジャパン
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。 90°肩削り加工用。
チップ TPGX イスカルチップ TPGXイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)9.52厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ イスカルカッタイスカル
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
有効径(Φmm)160
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
チップ TPGX イスカルチップ TPGXイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCT18R/L-55 タンガロイチップ TCT18R/L-55タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
ねじ山角度(°)55RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
Boring bar modular MSS...I...2.5 ワルターBoring bar modular MSS...I...2.5ワルター
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Boring bar modular MSS...I...1.5 ワルターBoring bar modular MSS...I...1.5ワルター
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
269,800税込296,780
1本
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVGN**R/L タンガロイチップ JVGN**R/Lタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリットミル ロング