絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(340)
  • イスカル(297)
  • タンガロイ(190)
  • サンドビック(156)
  • OSG(オーエスジー)(113)
  • 住友電工ハードメタル(97)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(78)
  • NS(日進工具)(74)
  • 三菱マテリアル(72)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • ケナメタル(71)
  • ワルター(57)
  • カーメックス(48)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
  • SANDVIK(31)
  • 岡崎精工(30)
  • NACHI(不二越)(30)
  • 大洋ツール(26)
  • DIJET(ダイジェット工業)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(637)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
  • 以上(89)
  • 以上(103)
  • 以上(105)
  • 以上(106)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(526)
  • 10,000-50,000円(1,461)
  • 50,000-100,000円(277)
  • 100,000円以上(168)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「R12」の検索結果

関連キーワード
  • 145 r12
2,189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(259件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)

    マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)

    FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    9,898税込10,888特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 金柄ワイヤブラシ KTC

    金柄ワイヤブラシ

    KTC(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    材質(ブラシ部)全長(mm)260寸法(mm)67(ブラシ)トラスコ品番807-0824形状直(頭部)質量(g)87タイプ金柄ワイヤブラシ線径(Φmm)0.25柄の形状材質(柄部)スチール
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるリーマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
    全長(mm)125質量(g)40
  • だんだんドリル 大日商

    だんだんドリル

    大日商
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)

    ライト精機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
  • 鞘付ルーフドリル 大見工業

    鞘付ルーフドリル

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198
  • 4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ

    4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • 鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業

    鞘付ルーフドリル(替刃)

    大見工業
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • トクマルα TRUSCO

    トクマルα

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
    用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業外径(Φmm)100羽根の長さ(mm)15砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材
  • 鋼線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13線径(Φmm)0.3適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,988税込6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.1溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付)

    Linc
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用ヒョウタン面(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ3分質量(g)83
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.6溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅) FUJI STAR(三共理化学)

    マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)

    FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878特価
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,988税込6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.3溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
...