絞り込み
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • 京セラ(32)
  • THECUT(10)
  • 岡崎精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(67)
  • 10,000-50,000円(80)
  • 50,000-100,000円(42)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「SUS304S」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコートRYOCO(菱高精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質超硬コーティングVCDコーティングシャンク径公差h7
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUTステンレス用エンドミルシャンクドリルTHECUT
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から29日以内出荷
材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
スーパー面取り丸ZERO用チップ THECUTスーパー面取り丸ZERO用チップTHECUT
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 ノンコートRYOCO(菱高精機)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300-30 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)30先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)0~-0.010ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-75 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルディープホールドリル ZH2381 VCMコーティング 15×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2381 VCMコーティング 15×DRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティングRYOCO(菱高精機)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-100 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×DRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコートRYOCO(菱高精機)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×D RYOCO(菱高精機)クリスタルディープホールドリル ZH2541 VCMコーティング 40×DRYOCO(菱高精機)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から27日以内出荷
材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○