絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(14)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • サンドビック(4)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(4)
  • 京セラ(3)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • TOWA[切削工具](2)
  • エスコ(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • カトウ工機(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • HONGIA(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • DEWALT(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「ar-4」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(75mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)75長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅) FUJI STAR(三共理化学)マジック式研磨紙HNARタイプロール(100mm幅)FUJI STAR(三共理化学)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。幅(mm)100長さ(m)15砥粒AAケース色グリーン適合材金属、木工
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)三菱マテリアル
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)三菱マテリアル
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ) 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX50/52(アーバタイプ)三菱マテリアル
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R質量(kg)0.4勝手Rヘッド高さ(mm)50取付ねじサイズM10取付穴深さ(mm)20最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-7径方向すくい角(°)-10最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)18.3最大プランジ切込み(mm)2.1
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
多コーナ形汎用正面削りカッタ 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ三菱マテリアル
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ 三菱マテリアルWJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)三菱マテリアル
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル難削材加工用ラジアスカッタ三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ 三菱マテリアルWJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ三菱マテリアル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
ARコレット ESS カトウ工機ARコレット ESSカトウ工機
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ER/AR型テーパコレットシリーズです。
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
六角軸ドリルビット(磁器タイル用) エスコ六角軸ドリルビット(磁器タイル用)エスコ
745税込820
1本
当日出荷から翌日出荷
高密度超硬チップ 位置決めしやすい鋭利な先端部 7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
軸付ダイヤモンド砥石 HONGIA軸付ダイヤモンド砥石HONGIA
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径(Φmm)3形状AR-TYPE (砲弾型)全長(mm)45適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
エンドミル超硬S ボールE CSQCS EIKO(栄工舎)エンドミル超硬S ボールE CSQCSEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子
AR/GBタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ TGAR 住友電工ハードメタルチップ TGAR住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
2枚刃 アルミ用ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 アルミ用ボールエンドミルPROCHI(プロチ)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、アルミ系統表面処理ノンコート公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
チップ TGAR 住友電工ハードメタルチップ TGAR住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃TOWA[切削工具]
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット サンドビックCoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニットサンドビック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
コロターン プライム切削ユニット、旋削加工用 サンドビックコロターン プライム切削ユニット、旋削加工用サンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
コロマントキャプトカッティングヘッドです。高送りによる高生産加工です。あらゆる方向に加工が可能です。
用途旋削加工用。縦型旋盤用。
AR/OHクーラントコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/OHクーラントコレットALPS TOOL(アルプスツール)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
AR/GBクーラントタップコレット ALPS TOOL(アルプスツール)AR/GBクーラントタップコレットALPS TOOL(アルプスツール)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
金属切断作業用セーバーソーブレード DEWALT金属切断作業用セーバーソーブレードDEWALT
1,198税込1,318
1パック(5枚)
当日出荷
刃先とタングを強化しました。
用途金属切断作業材質Bi-Metal
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
全長(mm)140幅(mm)19高さ(mm)19形状左勝手外径削り用JIS規格42型メーカー従来品番42-3
エンドミル超硬S ボールE CSQCL EIKO(栄工舎)エンドミル超硬S ボールE CSQCLEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃長(mm)-表面処理TiAlN
旋削 溝入れ用インサート セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材での溝加工に適した靭性の高い汎用 PVD コーティング微粒子材種です。
材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
サイレントラジアス DIJET(ダイジェット工業)サイレントラジアスDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。 不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。 熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。
材質超硬合金刃数4被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼表面処理DVバリューコートねじれ角(°)42~45
ロー付けバイト 住友電工ハードメタルロー付けバイト住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
形状左勝手外径削り用幅(mm)19全長(mm)140高さ(mm)19JIS規格40型メーカー従来品番40-3