絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(7)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • WIDIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「td111」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアルGWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
8,398税込9,238
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTDNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSコーティングTiNコーティング
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
単石ダイヤモンドドレッサー ヤナセ(柳瀬)単石ダイヤモンドドレッサーヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。軸径(Φmm)11全長(mm)100カラット(ct)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
材質HSS
td111特集
おすすめ人気ランキング